絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • EBM PAPST(520)
  • RS PRO(208)
  • 山洋電気(186)
  • オリエンタルモーター(111)
  • SUNON(54)
  • LSIクーラー(40)
  • オーム電機(39)
  • ARCOL(OHMITE)(32)
  • オーム電機[配線パーツ](26)
  • 日東工業(25)
  • ローヤル電機(25)
  • 河村電器産業(22)
  • Fischer Elektronik(21)
  • SPREADFAST(19)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
  • omron(オムロン)(15)
  • StarTech.com(11)
  • NMB(ミネベア)(10)
  • 摂津金属工業(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開度指示リング本体組付 azbil(旧:山武)

    開度指示リング本体組付

    azbil(旧:山武)
    789税込868
    1個
    22日以内出荷
    開度指示リング本体組付
    用途保守用部品
  • ハイトルクモジュトロールモータ:HMシリーズ azbil(旧:山武)

    ハイトルクモジュトロールモータ:HMシリーズ

    azbil(旧:山武)
    279,800税込307,780
    1個
    22日以内出荷から52日以内出荷
    最大トルク24~200N・mのハイトルク電動操作器をラインアップしています。 。 オンオフ制御および位置比例制御に対応しています。 。 アルミ合金鋳物製ハウジングにより堅牢・コンパクトな構造です。 。 防滴構造(IP55相当)で幅広い環境で使用可能です。 。 可動部へグリース封入を行い、高効率・低騒音・長寿命を実現しています。 。 フィードバックポテンショメータ(1個または2個)を内蔵可能です。 。 補助スイッチ(SPDT×2)を内蔵可能です。
    用途トルク:24、40、60、100、200N・m 。 制御動作:オンオフ、位置比例 。 回転角度:90° 。 回転時間:25~36秒(無負荷時) 。 電源:AC100/110VまたはAC200/220V、50/60Hz 。 モータ:ブレーキ付コンデンサモータ(E種絶縁) 。 保護構造:防滴構造 IP55相当 。 周囲温度:0~60℃ 。 周囲湿度:60℃時 85%RH以下 。 補助スイッチ:SPDT接点×2、AC250V 10A(抵抗負荷) 。 フィードバックポテンショメータ:135Ω、分解能0.25% 。 取付姿勢:水平、垂直下向き取付
  • Smallリング azbil(旧:山武)

    Smallリング

    azbil(旧:山武)
    789税込868
    1個
    22日以内出荷
    Smallリング(2ターミナル専用)付属部品、1個、黄色
冷却(制御機器)