絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- EBM PAPST(522)
- RS PRO(206)
- 山洋電気(187)
- オリエンタルモーター(111)
- SUNON(54)
- LSIクーラー(40)
- オーム電機(39)
- ARCOL(OHMITE)(32)
- オーム電機[配線パーツ](26)
- 日東工業(25)
- ローヤル電機(25)
- 河村電器産業(22)
- Fischer Elektronik(21)
- SPREADFAST(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
- omron(オムロン)(15)
- StarTech.com(11)
- NMB(ミネベア)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ファンモーター
摂津金属工業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
エアーサーキュレーションユニット
摂津金属工業¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から5日以内出荷19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。 ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。 エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。形状角型質量(kg)2.4色ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200定格電圧(V)100(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%主材質アルミ・スチール
フィンガーガード
摂津金属工業¥669税込¥7361個当日出荷ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターセット
摂津金属工業¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から5日以内出荷ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターユニット
摂津金属工業¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用幅(mm)480色ブラック奥行(mm)58主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター用温度スイッチ W70×H128×D55.5mm オフホワイト
摂津金属工業¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷設定したラック内温度を感知し、ファンモーターの運転をオン・オフ出来るファンモーター用の温度スイッチです。付属の金具を使用することで、ラック内にあるねじ穴(M5)に対して取り付けできます。仕様●外形サイズ:W70×H128×D55.5mm●質量:0.417kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6457-96
エアーインテークユニット
摂津金属工業¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷エアーサーキュレーションユニット(別売RACU-□□20-3)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。 フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。 フィルターは取り外して水洗いすることができます。質量(kg)1.2色ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200主材質アルミ・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ACコードユニット
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。 ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。質量(kg)0.068色ブラック定格電源接続側 AC125V・7A全長(m)2適合品番RAFM-004FCUプラグ2P式RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターコネクタユニット
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。 ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。 ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。 ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)質量(kg)0.09色ブラック定格電圧(V)AC125/250適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E最大消費電力(W)400以下RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターグロメット
摂津金属工業¥849税込¥9341個6日以内出荷直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。 ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。 穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。適合120mm角ファン穴用幅(mm)138質量(kg)0.06色ブラック高さ(mm)9.4奥行(mm)138主材質エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応