絞り込み
ブランド
- 理研計測器
- モノタロウ(21)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(569)
- SK(新潟精機)(447)
- 永井ゲージ製作所(358)
- エスコ(282)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(261)
- ユニセイキ(251)
- レニショー(226)
- 大菱計器製作所(153)
- TC(94)
- フジツール(91)
- イマダ(85)
- INSIZE(インサイズ)(74)
- シンワ測定(72)
- 大西測定工具(70)
- OSG(オーエスジー)(65)
- TRUSCO(65)
- シム&ゲージ(58)
- ブランドをもっと見る

台付スコヤ 焼なし
理研計測器¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
台付スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
I型直定規 A級焼入
理研計測器¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷から7日以内出荷平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
ベベル形ストレートエッジ
理研計測器¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から12日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ナイフ形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
普通形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ
理研計測器¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
円筒スコヤ 焼入
理研計測器¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
ベベル形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
刃形スコヤ Ⅰ形焼入
理研計測器¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
アイビーム形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥52,980~税込¥58,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ
理研計測器¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
平形スコヤ 焼なし
理研計測器¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から13日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
平形スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
鋳鉄製Vブロック A形A級
理研計測器¥27,980~税込¥30,778~1セット(2個)7日以内出荷使用面に3箇所V溝が設けてあります。 V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。 底面対V面平行度は10μmです。 2個1セットです。型式A型底面とV溝の平行度(μm)10以内
V溝付偏心検査器
理研計測器¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷ワークにセンター穴の無いもので、心円度、振れ、曲がり等の検査にご使用いただけます。 V溝には摩耗を防ぐため超硬チップがついております。 ダイヤルスタンドは付属いたします。平行度(μm)(V溝)0.005台の幅(mm)80ワーク径(mm)5~40
硬鋼製Vブロック
理研計測器¥32,980~税込¥36,278~1セット(2個)5日以内出荷から9日以内出荷V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。 全サイズ焼入れ品です。 底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。 2個1セットです。型式B型底面とV溝の平行度(μm)8以内平行直角度(μm)側面平行直角度8以内
コウ形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥329,800~税込¥362,780~1個6日以内出荷高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。幅(mm)50
コウ形ストレートエッジ
理研計測器¥279,800~税込¥307,780~1個6日以内出荷高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。幅(mm)50
偏心検査器
理研計測器¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。 比較的大きなワークにも対応できます。用途クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。トラスコ品番833-8771幅(mm)115全長(mm)750材質/仕上本体:FC250、表面:塗装質量(kg)48高さ(mm)130平行度(μm)(センター間)5センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT-2
偏心検査器
理研計測器¥569,800~税込¥626,780~1台7日以内出荷たて・よこどちらでも測定可能です。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定できます。各基準面はすべて焼き入りを施しています。用途丸物の偏心・曲がり・振れ測定。丸物の偏心測定
小型偏心検査器
理研計測器¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷小さなワークの測定に使用できます。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定可能です。用途小さい丸物の偏心・曲がり・振れ測定。偏心測定トラスコ品番809-4414セット内容ブロックゲージ、六角スパナ材質SK-3、表面:塗装質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ1 1384