絞り込み
ブランド
- 佐々木工機
- モノタロウ(21)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(569)
- SK(新潟精機)(447)
- 永井ゲージ製作所(358)
- エスコ(284)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(261)
- ユニセイキ(250)
- レニショー(226)
- 大菱計器製作所(153)
- TC(94)
- フジツール(91)
- イマダ(85)
- INSIZE(インサイズ)(74)
- シンワ測定(72)
- シム&ゲージ(71)
- 大西測定工具(70)
- OSG(オーエスジー)(65)
- TRUSCO(65)
- ブランドをもっと見る
特価

真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ
佐々木工機¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷定盤やセラミック定盤の上でダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)を使用する時の精密測定機器の固定など マグネットスタンド(マグネットベース)は鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着ツールスタンドでは石やセラミックの定盤にも適用が可能。 石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が悪いですが、真空吸着ツールスタンドは、小型・軽量で作業性が大幅に向上。 真空ポンプ不要で簡単に吸着:工場内コンプレッサによる圧縮空気を使用可能。 固定/吸着が自在→エジェクターを押さえれば簡単に吸着/開放。 既にお持ちのマグネットスタンド(マグネットベース)を真空吸着ツールスタンドに載せれば石定盤・セラミック定盤等の上で使用可能。 吸着力が高いので、ダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)で正確な測定が可能。仕様●寸法:H18mm×W60mm×D92mm(エジェクター含め108mm)●重量:760g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●付属品:本体1個、エジェクタ1個、支柱、ワッシャー(支柱用)、エアーチューブ●コード番号:119-0164300アズワン品番67-4835-51
Air-fix 22B1用マニホールド
佐々木工機¥97,980税込¥107,7781個17日以内出荷Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。仕様●サイズ:H43×W90×L140mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約600g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※3箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-45
Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体
佐々木工機¥139,800税込¥153,7801個17日以内出荷三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-43
Air-fix 22B1用配管セットB
佐々木工機¥12,980税込¥14,2781セット17日以内出荷バルブ付きのウレタンチューブです。3連マニホールドや6連マニホールドに配管します。仕様●サイズ:全長約3m●配管セット構成:Φ4チューブ、Φ6チューブ、ハンドバルブ、レデューサ、チューブフィッティング、カプラ(20PF)アズワン品番67-2189-46
Air-fix 22B1用マニホールド
佐々木工機¥61,980税込¥68,1781個17日以内出荷。Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。仕様●サイズ:H43×W90×L70mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約300g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※2箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-44
Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体
佐々木工機¥349,800税込¥384,7801セット(3個)17日以内出荷三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-42