絞り込み
比重
1.13・1.2・1.24・1.4
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ウレタンゴム

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
132件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン イノアックログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウンイノアック
7,598税込8,358
1本
当日出荷
材質エステル系ウレタンブラウン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92
ウェルプレン(丸棒) 亨栄ケミカルウェルプレン(丸棒)亨栄ケミカル
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
ウレテック板材 前田シェルサービスウレテック板材前田シェルサービス
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。幅(mm)300長さ(mm)300材質ウレタンゴム硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃
耐摩耗性ウレタンゴムログラン板 イノアック耐摩耗性ウレタンゴムログラン板イノアック
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキンクッション材シール材緩衝材自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】低反発ウレタンスポンジ フィスランド【オーダー】低反発ウレタンスポンジフィスランド
3,857税込4,243
1個
5日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンの中で最もやわらかいウレタンスポンジです。 もっちりした食パンのような感触です。 国産、高品質の低反発素材のウレタンスポンジです。 主にクッション、枕、マットレスなどに使われています。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途枕、クッション、椅子、ソファのクッション材長さ(mm)100~1950幅(mm)100~950厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)60±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】やわらかいウレタンチップスポンジ フィスランド【オーダー】やわらかいウレタンチップスポンジフィスランド
1,329税込1,462
1個
5日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番安価なスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 少し硬めのウレタンチップスポンジよりもやや密度が低いです。 ソファなどにお使いの場合は「もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100混合色密度(kg/m3)50±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ フィスランド【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジフィスランド
1,886税込2,075
1個
5日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番やわらかいウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100ベージュ密度(kg/m3)30±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ソフトクッションシート エクシールソフトクッションシートエクシール
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど材質ポリウレタン寸法(mm)500×500透明硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い ウレタンクッションシール TRUSCOまとめ買い ウレタンクッションシールTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(5シート)
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。高い耐久性と振動防止力があります。貼り付けやすいシールタイプです。まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
用途戸あたりのクッション、傷防止。OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。トラスコ品番556-9950材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)形状丸型厚さ(mm)2直径(Φmm)8高さ(mm)2
500x 500x100mm 軟質ポリウレタンフォーム(白/4枚) エスコ500x 500x100mm 軟質ポリウレタンフォーム(白/4枚)エスコ
8,140税込8,954
1組(4枚)
翌日出荷
材質ポリウレタン厚さ(mm)100寸法(mm)500×500アズワン品番64-7993-69入数4枚
ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ) TRUSCOウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ)TRUSCO
31,980税込35,178
1枚
13日以内出荷
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。幅(mm)450材質/仕上ウレタンゴム使用温度範囲(℃)80硬度90
カームフレックス化粧断ち イノアックカームフレックス化粧断ちイノアック
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から7日以内出荷
空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)2018年トラスコ掲載ページ2 0214
カームフレックス化粧断ち加 イノアックカームフレックス化粧断ち加イノアック
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途中周波程度の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000
環境配慮型発泡シート スーパーシート WAKI(和気産業)環境配慮型発泡シート スーパーシートWAKI(和気産業)
599税込659
1枚
翌々日出荷
従来の発泡シートと比較して、防水性・気密性・吸音性・緩衝性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能な発泡シートです。
材質特殊ウレタン発泡材RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロセルウレタンPORON(R) 黒 イノアックマイクロセルウレタンPORON(R) 黒イノアック
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に厚さ(mm)5材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(m)15仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
460x 480x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚) エスコ460x 480x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-51
250x250x20mm ポリウレタンシート(5枚) エスコ250x250x20mm ポリウレタンシート(5枚)エスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XD-133
150x150x10mm ポリウレタンシート(5枚) エスコ150x150x10mm ポリウレタンシート(5枚)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-122
カームフレックス F55 WAKI(和気産業)カームフレックス F55WAKI(和気産業)
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
騒音対策に!音の発生源に囲いを作り、その内側に貼ると壁面などに伝わる音を和らげます。 不織布付:耐候性に優れています。不織布の反対側を貼り付けます。
材質ウレタンフォーム、ポリエステル(不織布)寸法(mm)400×1000
セルダンパー WAKI(和気産業)セルダンパーWAKI(和気産業)
309税込340
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
騒音対策に!音の発生源と床接地面に置くことにより伝わる振動を和らげます。 優れたダンピング効果により振動を低減できます。 汚染性が極めて少ない(跡が残りにくい)。 洗濯機などの重荷重物の足ゴム防振材として使用。
厚さ(mm)5材質特殊ウレタンフォーム(ハロゲンフリーの難燃素材を使用)
オームフレックス イノアックオームフレックスイノアック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
厚さ(mm)10幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタンピンク使用温度範囲-20~70℃体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
セルダンパー イノアックセルダンパーイノアック
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から翌日出荷
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。厚さ(mm)5幅(mm)500長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃
セルダンパー イノアックセルダンパーイノアック
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。厚さ(mm)5幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70
ブルコラン板材 前田シェルサービスブルコラン板材前田シェルサービス
12,980税込14,278特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。幅(mm)300長さ(mm)300材質ウレタン樹脂硬度(ショアA)92使用温度範囲-40~80℃テーパー(磨耗)9mg
クーラー用 ウレタンマット 秀カンパニークーラー用 ウレタンマット秀カンパニー
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
クーラー室外機用ウレタンマット
寸法(mm)850×450
ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着なし イノアックウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着なしイノアック
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)5長さ(m)15使用温度(℃)安全:マイナス10~60
シリコンスポンジ 接着テープ付 光シリコンスポンジ 接着テープ付
2,398税込2,638
1箱(5パック×2枚)
4日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れています。
用途パッキン材、滑り止め、防振マットに。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材に。トラスコ品番820-1074材質シリコンスポンジ長さ(mm)75幅(mm)75厚さ(mm)1.5グレー
ウレテック角材 前田シェルサービスウレテック角材前田シェルサービス
7,698税込8,468
1本
5日以内出荷
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。
用途加工組付工程などの治具部品クッション材仕様100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2トラスコ品番848-6541材質ウレタンゴム(耐水性)寸法(mm)40×40×300質量(kg)0.52引張強度(MPa)36.6圧縮永久歪(%)21硬度(ショア A)90
超グリップクッション WAKI(和気産業)超グリップクッションWAKI(和気産業)
479税込527
1セット(4個)
翌々日出荷
滑り止め効果抜群!緩衝・振動軽減にも 透明色で目立ちません。 汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。 色移りしにくいウレタンエラストマー製です。 粘着を使用していないのでべたつきません。
用途スピーカー、プリンター等小型家電の振動軽減、ズレ防止に 机、ソファー、キャビネット等家具の滑り止め、キズ防止に材質ウレタンエラストマータイプ非粘着タイプ入数4
ウレタンフォーム 光ウレタンフォーム
6,798税込7,478
1箱(200枚)
4日以内出荷
用途梱包用緩衝材に。トラスコ品番224-3003幅(mm)300材質/仕上ウレタン質量(g)2.3長さ(m)300枚数キット明細:10枚入り
ポリウレタンシート エスコポリウレタンシートエスコ
350税込385
1個(5セット)
翌日出荷
丸型。入数は5枚入りです。クッション性に優れています。ポリウレタン(エーテル系)発泡体。
厚さ(mm)10寸法(mm)100質量(g)4発泡倍率62~65倍
防振材ノンブレンシート アルインコ防振材ノンブレンシートアルインコ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3
ソフトクッションシート 粘着材付 エクシールソフトクッションシート 粘着材付エクシール
15,980税込17,578
1枚
5日以内出荷
材質ウレタンシート透明寸法(mm)500×500硬度アスカーC67長さ(mm)500
ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」WAKI(和気産業)
369税込406
1枚
当日出荷
マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。厚さ(mm)10長さ(mm)300幅(mm)30材質高密度ウレタンフォーム硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
マイクロセルポリマーシート 防水タイプ イノアックマイクロセルポリマーシート 防水タイプイノアック
269,800税込296,780
1巻
翌々日出荷
高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。材質ウレタン幅(mm)500使用温度範囲(℃)-20~70
防振材ノンブレンシート アルインコ防振材ノンブレンシートアルインコ
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から翌々日出荷
衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂2018年トラスコ掲載ページ2 0243
マイクロセルウレタンPORON(テープ無) イノアックマイクロセルウレタンPORON(テープ無)イノアック
73,980税込81,378
1巻
翌々日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に。材質高密度マイクロセルウレタンフォームトラスコ品番818-4101質量(kg)102018年トラスコ掲載ページ2 0211
500x 600x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚) エスコ500x 600x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)エスコ
9,240税込10,164
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-50
500x 600x40mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚) エスコ500x 600x40mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)エスコ
8,140税込8,954
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-25
150x150x20mm ポリウレタンシート(5枚) エスコ150x150x20mm ポリウレタンシート(5枚)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-132
ウレタンゴム