絞り込み
ブランド
  • エスコ(16)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(8)
  • コクゴ(5)
長さ(mm)
  • 500
  • 10~1200(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(5)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 200(5)
  • 300(23)
  • 350(4)
  • 600(2)
  • 1000(25)
  • 1100(1)
  • 1200(8)
  • 2000(3)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
材質
  • ナイロン(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • MCナイロン丸棒 MC901 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC901

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1本(500mm)
    7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
    材質ナイロン
  • MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
    材質MCナイロン黒色タイプMC501CDR6規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)105~107長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等材質MCナイロン長さ(mm)500タイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC703HL(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC703HL(摺動グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
    材質MCナイロン長さ(mm)500紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC801(耐候グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)90
  • MCナイロン丸棒 MC900 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC900

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1本(500mm)
    7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
  • Φ100x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ100x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    24,400税込26,840
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)100
  • Φ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)80
  • Φ 70x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 70x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)70
  • Φ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)60
  • Φ 50x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 50x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    7,410税込8,151
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)50
  • Φ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    7,150税込7,865
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)40
  • Φ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)30
  • Φ100x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ100x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    25,600税込28,160
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)100
  • Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)90
  • Φ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    19,200税込21,120
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)80
  • Φ 70x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 70x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)70
  • Φ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)60
  • Φ 50x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 50x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    7,780税込8,558
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)50
  • Φ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    7,520税込8,272
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)40
  • Φ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    6,130税込6,743
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)30
  • MCナイロン丸棒 MC801 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC801

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1本(500mm)
    7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
    材質ナイロン
  • MCナイロンパイプ 703HL コクゴ

    MCナイロンパイプ 703HL

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1本(500mm)
    7日以内出荷
    MCに特殊潤滑剤を添加した素材。油潤滑不要。耐摩耗性に優れています。肉厚パイプ
  • MCナイロン703HL丸棒 コクゴ

    MCナイロン703HL丸棒

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1本(500mm)
    7日以内出荷
    MCナイロン701SLのすべり性能を更にパワーアップさせた製品です。・機械がなめらかに動かない、振動が発生する・・・・・・などのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
    用途ライナー・スライドプレート・ガイド・軸受・ローラー等の摺動部品長さ(mm)500
  • POM-NC 寸法切 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC 寸法切

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    機械的強度 低吸水性 機械加工性 FDA規格に適合
    用途一般機械部品・精密機械部品等 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合外径(Φmm)120表面抵抗値(Ω)1012RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC900NC 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC900NC 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロンナチュラル色タイプMC900NC
  • MC703HL(摺動グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC703HL(摺動グレード) パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
    材質MCナイロン紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0内径公差(mm)-6.0~-1.0
MCナイロン