絞り込み
厚さ(mm)
- 3(10)
- 4(7)
- 5(10)
- 6(7)
- 7(6)
- 8(7)
- 9(6)
- 10(11)
- 15(7)
- 20(7)
- 25(7)
- 30(7)
- 35(7)
- 40(8)
- 45(7)
- 50(8)
- 55(6)
- 60(8)
- 65(5)
- 70(5)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- TORAY(東レ)(4)
- TRUSCO(1)
- サンペルカ(6)
- タキロン(1)
- タキロンシーアイ(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
色
イエロー(2)
クリア(2)
グリーン(2)
グレー(4)
シルバー(1)
ブラウン(1)
ブラック(6)
ブルー(3)
ホワイト(9)
レッド(2)
長さ(mm)
- 2000
- 100(7)
- 100~1000(5)
- 200(7)
- 300(14)
- 450(8)
- 500(13)
- 600(9)
- 900(3)
- 1000(65)
- 1100(3)
- 1200(4)
- 1700(2)
- 1820(2)
- 1830(2)
- 1900(2)
- 3000(4)
- 4000(4)
- 5000(5)
- 10000(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 20~100(1)
- 101~200(1)
- 201~300(1)
- 301~400(1)
- 401~500(1)
- 501~600(1)
- 601~700(1)
- 701~800(1)
- 801~900(1)
- 901~1000(1)
- 1000(10)
材質
- アルミニウム(1)
- ポリエチレン(PE)(8)
- ポリエチレンテレフタレート(PET)(1)
- ポリオレフィンフォーム(4)
アルミニウム・ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリオレフィンフォーム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工

トーレペフ(黒)テープ付
TORAY(東レ)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から49日以内出荷100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など材質ポリオレフィンフォーム色黒最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm
タキロンシーアイ(14件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)5色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
トーレペフ(白)テープ付
TORAY(東レ)(8件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1枚当日出荷から49日以内出荷100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など材質ポリオレフィンフォーム色白最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
トーレペフ(黒)
TORAY(東レ)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚48日以内出荷から49日以内出荷100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など材質ポリオレフィンフォーム色黒最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下






EVAフォーム
サンペルカ(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1枚5日以内出荷から22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂







低密度ポリエチレンフォーム L-2500
サンペルカ¥7,298~税込¥8,028~1枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000圧縮応力25%(kPa)50見掛密度(kg/m3)30







低密度ポリエチレンフォーム L-1400
サンペルカ(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
トーレペフ(白)
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚48日以内出荷から49日以内出荷100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など材質ポリオレフィンフォーム色白最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下




低密度ポリエチレンフォーム L-2000
サンペルカ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)110見掛密度(kg/m3)45
低密度ポリエチレンフォーム L-4000
サンペルカ¥7,998~税込¥8,798~1枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000色白RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)40見掛密度(kg/m3)25



低密度ポリエチレンフォーム L-1500
サンペルカ¥7,998~税込¥8,798~1枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)130見掛密度(kg/m3)65
超高分子量ポリエチレン ウルモラー ナチュラル
タキロン¥52,980税込¥58,2781枚10日以内出荷プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。-100℃のような極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装などに使用可能です。用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品に。材質超高分子量ポリエチレン色ナチュラル
タイバー1000EC
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から41日以内出荷低摩擦、導電性、耐紫外線性用途各種摺動パーツ長さ(mm)2000幅(mm)1000
アルミ 遮熱エアーキャップシート
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷アルミ箔を使用した高遮熱材です。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。薄型・軽量なので、施工しやすいサイズです。ハサミやカッターで好きなサイズにカットできます。国土交通省の不燃認定試験に合格しています。用途炉の熱や機械の熱などの遮断・遮熱に。トラスコ品番723-8745材質表面:アルミ箔、内部:ポリエチレン厚さ(mm)4色シルバー長さ(m)2幅(m)1.2
ダイバー1000 ポリエチレン板 ( U-PE100 ナチュラルグレード板 )
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。材質ポリエチレン色白色タイプU-PE100長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+30.0



















![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)