カテゴリ
絞り込み
ブランド
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- エスコ(59)
- RS PRO(50)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(27)
- コクゴ(25)
- アクリサンデー(16)
- くればぁ(9)
- アキレス(8)
- アズワン(4)
- 光(4)
- 光モール(4)
- 富士ケミカル(4)
- WARLON(3)
- 協和産業[マット](3)
- フタムラ化学(2)
- 吉野(2)
- グリーンクロス(2)
- ホッティーポリマー(2)
- イノアック(1)
- ブランドをもっと見る
色
長さ(mm)
材質
- その他(4)
- アクリル(1)
- エラストマー(2)
- ゴム(1)
- スチレンブタジエンゴム(SBR)(1)
- スチール(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(8)
- ピーク(PEEK)(1)
- プラスチック(1)
- ベークライト(7)
- ポリアミドイミド(PAI)(6)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリエーテルイミド(PEI)(7)
- ポリスチレン(PS)(18)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 樹脂(3)
- 炭素繊維(2)
- 発泡スチロール(7)
- 紙(2)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト

発泡スチレンボード
エスコ¥3,210~税込¥3,531~1枚翌日出荷から7日以内出荷軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)605×910
ワーロン ハイテックエース
WARLON(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度! 特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維長さ(m)30幅(mm)955柄無地紫外線遮断率(%)82光線透過率(%)46.4RoHS指令(10物質対応)対応
ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ)
富士ケミカル¥5,198税込¥5,7181枚7日以内出荷高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断厚さ(mm)1仕様水での膨張率:3%寸法(mm)1200×600耐熱性60℃引張伸度(%)30引張強度(kPa)1200圧縮応力25%(kPa)300気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
カラーフォーム
コクゴ¥2,498~税込¥2,748~1枚7日以内出荷から8日以内出荷柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。用途汎用クッション、寝具、家具、産業資材。サイズ(mm)1000×2000
ケブラー生地
エスコ¥21,200税込¥23,3201個翌日出荷耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3長さ(m)3エスコ品番EA911AV-3幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼
アクリサンデー(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1袋(5枚)当日出荷から4日以内出荷両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。材質ポリスチレン色白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)550×800
発泡スチレンボード A2サイズ
アクリサンデー¥3,890~税込¥4,279~1袋(5枚)当日出荷から4日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。材質ポリスチレン板厚(mm)5
樹脂丸棒
アズワン¥3,400~税込¥3,740~1個4日以内出荷から7日以内出荷仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値材質PC長さ(mm)495
スチロール透明マット板
光(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1枚3日以内出荷から4日以内出荷UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
ナイロンメッシュ
くればぁ¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。トラスコ品番856-1831材質ナイロン長さ(mm)1000幅(mm)1150厚さ(μm)60メッシュ508/585線径(μm)30/38開口率(%)1.5目開き(μm)1
【オーダー】PMP
タキロンポリマー¥1,265税込¥1,3921枚3日以内出荷ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。 耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。 耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。 優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。 優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz)) 食品衛生法に適合しています。用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など材質ポリメチルペンテン(PMP)色透明比重0.83連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ピタフォーム
第一化学¥8,898~税込¥9,788~1枚11日以内出荷スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。用途人工芝用クッション材、緩衝材材質スチレン系エラストマー架橋発泡体長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)1.2厚さ公差(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンメッシュ
くればぁ¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から翌々日出荷精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ベルイーターD(ドライ)シリーズ
富士ケミカル¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷きわめて高い吸水力・保水力を発揮します。 ソフトで弾性に優れ、ワークを傷つけません。 2次加工性に優れ、各種の部材として活躍しています。用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電厚さ(mm)1仕様圧縮応力30%:4.3kPa、水での膨張率:6%サイズ870mm角保水率(%)1050引張伸度(%)200引張強度(kPa)280気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ)
富士ケミカル¥25,980~税込¥28,578~1枚7日以内出荷高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。 脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。 難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター インクなどの含浸、および吸液体 ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター 消音材 粉体搬送用多孔質板仕様水での膨張率:3%寸法(mm)1200×600耐熱性60℃引張伸度(%)50引張強度(kPa)1600圧縮応力25%(kPa)900気孔径(mm)90μm気孔率(%)91
炭素繊維チョップ(5kg入り)
吉野¥39,980税込¥43,9781箱翌々日出荷から9日以内出荷航空・宇宙産業、自動車等の先端技術分野で使用されている炭素繊維の、チョップ素材です。用途特殊紙の材料として、プラスチック強化材として材質炭素繊維質量(kg)5
発泡スチレンボード B3サイズ 紙貼
アクリサンデー(1件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1袋(5枚)当日出荷から3日以内出荷両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。材質ポリスチレン色白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)400×550
ケブラー生地 (耐切創)
エスコ¥70,600税込¥77,6601枚16日以内出荷耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。EN388:2016規格 耐切創レベル3B。材質ケブラー繊維100%幅(mm)1000厚さ(mm)0.5長さ(m)10生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
帯電防止ビニール
アキレス¥5,498~税込¥6,048~1枚8日以内出荷防炎性・帯電防止性・遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです用途クリーンルーム内の暗室用カーテンなどとしてご利用いただけます幅(mm)1370厚さ(mm)0.3色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ウッドラックパネル でかCP 7mm厚 1220×2440 紙貼り 10枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥57,980税込¥63,7781セット6日以内出荷反り対策の為、ポリラミ紙をベースに剛性を保持しました。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り厚さ(mm)7寸法(mm)1220×2440
ウッドラックパネル でかCP 5mm厚 1220×2440 紙貼り 13枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥61,980税込¥68,1781セット6日以内出荷反り対策の為、ポリラミ紙をベースに剛性を保持しました。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り厚さ(mm)5寸法(mm)1220×2440
ウッドラックパネル スーパーCP 7mm厚 910×1820 紙貼り(耳付) 15枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥47,980税込¥52,7781セット6日以内出荷反り・曲がりを究極に抑えた紙貼りパネルです。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(耳付)厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820
ウッドラックパネル B-L 7mm厚 930×1830 素板 30枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥49,980税込¥54,9781セット6日以内出荷大量のパスターパネル製作等、合紙、抜き打ち加工に適しています。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様素板厚さ(mm)7寸法(mm)930×1830
ウッドラックパネル R 5mm厚 910×1820 片面のり付き 35枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥129,800税込¥142,7801セット6日以内出荷パネル-Bに粘着剤を塗った製品、ポスター貼りに適しています。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)5寸法(mm)910×1820
ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 1050×1500 片面のり付き 15枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥66,980税込¥73,6781セット6日以内出荷紙貼りタイプに粘着加工を施したスチレンボード(パネル)です。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)7寸法(mm)1050×1500
ウッドラックパネル B-H 10mm厚 910×1820 素板 20枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥83,980税込¥92,3781セット6日以内出荷平滑性に優れる スクリーン印刷 塗工紙貼り POPなどに適しています。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様素板厚さ(mm)10寸法(mm)910×1820
ウッドラックパネル CP 10mm厚 910×1820 紙貼り(耳付) 15枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥67,980税込¥74,7781セット6日以内出荷スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(耳付)厚さ(mm)10寸法(mm)910×1820
樹脂プレート PS和紙プレート
K9(駒谷)¥69,980~税込¥76,978~1セット(5枚)ほか8日以内出荷天然素材の本物の和紙をPS(ポリスチレン)でサンドした耐久性に優れた和風樹脂版です。障子紙と異なり、張替の手間も省け、拭き掃除も可能なエコな素材です。材質PSポリスチレン+和紙+PSポリスチレン寸法(mm)930×1840長さ(mm)1840RoHS指令(10物質対応)対応
TSプレミアムボード 片面のり付き
グリーンクロス¥14,980~税込¥16,478~1セット(5枚)ほか8日以内出荷こちらの製品は反り対策商品になります。上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。表面のうす紙(はく離紙)をはがすだけでポスター、作品などを簡単にしかも美しく貼ることが出来ます。用途ポスターやPOPなど、制作物に。仕様片面糊付き材質スチレン
ベルイーターD(ドライ)シリーズ
富士ケミカル¥25,980~税込¥28,578~1枚7日以内出荷耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。 各種製造工程における吸水・拭き取り材。 吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。仕様圧縮応力30%:43kPa、水での膨張率:6%サイズ870角保水率(%)1050引張伸度(%)200引張強度(kPa)280気孔径(mm)150μm気孔率(%)89














































![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)


![PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具] PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81010731-260615-02.jpg)