絞り込み
材質
- その他(3)
- アクリル(1)
- エラストマー(2)
- ゴム(1)
- スチレンブタジエンゴム(SBR)(1)
- スチール(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(6)
- ピーク(PEEK)(1)
- ベークライト(4)
- ポリアミドイミド(PAI)(2)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリエーテルイミド(PEI)(4)
- ポリスチレン(PS)(15)
- メラミン樹脂(1)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 樹脂(2)
- 炭素繊維(2)
- 発泡スチロール(7)
- 紙(2)
ブランド
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- エスコ(60)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(16)
- アクリサンデー(15)
- コクゴ(14)
- 光(7)
- くればぁ(6)
- RS PRO(5)
- タキロン(4)
- WARLON(3)
- 協和産業[マット](3)
- アズワン(2)
- アルインコ(2)
- フタムラ化学(2)
- 吉野(2)
- グリーンクロス(2)
- イノアック(1)
- 西敬(イカリボシ)(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
色
長さ(mm)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

紙基材フェノール樹脂積層板
フタムラ化学(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1枚当日出荷から5日以内出荷一般電気特性があり、機械加工性に優れる。用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリスチレンシート カスミ
アクリサンデー(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。材質ポリスチレン色カスミ柄
布基材フェノール樹脂積層板
フタムラ化学(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から5日以内出荷中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチレンボード A1サイズ
アクリサンデー¥4,998~税込¥5,498~1袋(5枚)当日出荷から5日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。材質ポリスチレンサイズA1板厚(mm)5
発泡スチレンボード 3×6サイズ
アクリサンデー¥18,980~税込¥20,878~1袋(5枚)当日出荷【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。 【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。材質ポリスチレン寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
ケブラー生地
エスコ¥7,060税込¥7,7661個当日出荷耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3エスコ品番EA911AV-1幅(mm)1000厚さ(mm)0.5長さ(m)1混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
スチレンシート マット
アクリサンデー(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から5日以内出荷ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。材質ポリスチレン色マット柄
ワーロン タフトップ
WARLON(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。 でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維RoHS指令(10物質対応)対応
ツインカーボ カット クリア
アクリサンデー(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から5日以内出荷ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。用途ディスプレイ用、間仕切り等。色クリア板厚(mm)4.5
発泡スチレンボード A3サイズ
アクリサンデー(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。材質ポリスチレンサイズA3板厚(mm)5
バソテクトG 1200×1250
イノアック¥5,698~税込¥6,268~1枚翌日出荷優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。用途工場の防音・断熱対策。材質メラミン樹脂長さ(mm)1250幅(mm)1200色グレー使用温度範囲(℃)0~150
発泡スチレンボード
エスコ¥1,750~税込¥1,925~1枚当日出荷から翌日出荷軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)455×605
アクリ フタ
アクリサンデー¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)4
サンデーシート 和紙
アクリサンデー(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1枚当日出荷から5日以内出荷雲竜柄和紙を塩化ビニール樹脂でラミネートして耐久性を持たせたプラスチック和紙です。水拭き可能です。用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。厚さ(mm)0.45
TSプレミアムボード 紙貼り
グリーンクロス¥10,980~税込¥12,078~1セット(5枚)ほか8日以内出荷こちらの製品は反り対策商品になります。上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。用途ポスターやPOPなど、制作物に。仕様両面紙貼り材質スチレン
ツインカーボ カット フロスト
アクリサンデー¥1,298~税込¥1,428~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。用途ディスプレイ用、間仕切り等。色クリアフロスト板厚(mm)4.5
発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼
アクリサンデー(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1袋(5枚)4日以内出荷から5日以内出荷両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。材質ポリスチレン色白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)550×800
発泡スチレンボード
エスコ¥3,210~税込¥3,531~1枚翌日出荷から7日以内出荷軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)605×910
カラーフォーム
コクゴ¥2,498~税込¥2,748~1枚7日以内出荷から8日以内出荷柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。用途汎用クッション、寝具、家具、産業資材。サイズ(mm)1000×2000
発泡スチレンボード A2サイズ
アクリサンデー¥3,890~税込¥4,279~1袋(5枚)4日以内出荷から5日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。材質ポリスチレン板厚(mm)5
ピタフォーム
第一化学¥8,898~税込¥9,788~1枚11日以内出荷スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。用途人工芝用クッション材、緩衝材材質スチレン系エラストマー架橋発泡体長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)1.2厚さ公差(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー生地
エスコ¥21,200税込¥23,3201個翌日出荷耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3エスコ品番EA911AV-3幅(mm)1000厚さ(mm)0.5長さ(m)3混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
スチロール透明マット板
光(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚ほか3日以内出荷から11日以内出荷UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
ナイロンメッシュ
くればぁ¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。トラスコ品番856-1831材質ナイロン長さ(mm)1000幅(mm)1150厚さ(μm)60メッシュ508/585線径(μm)30/38開口率(%)1.5目開き(μm)1
ウッドラックパネル スーパーCP 7mm厚 910×1820 紙貼り(耳付) 15枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥47,980税込¥52,7781セット6日以内出荷反り・曲がりを究極に抑えた紙貼りパネルです。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(耳付)厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820
ナイロンメッシュ
くればぁ¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から翌々日出荷精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
『その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります
- その他樹脂板・シート
- その他樹脂型材
- その他樹脂板カット対応品
- その他樹脂丸棒
- その他樹脂パイプ