26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ブラックアングル 光モール

    ブラックアングル

    光モール(13件のレビュー)
    109税込120
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSブラック
  • ホワイトPSアングル 光モール

    ホワイトPSアングル

    光モール(6件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PS厚さ(mm)1ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • グレーPSアングル 光モール

    グレーPSアングル

    光モール(4件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PS厚さ(mm)1グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチロールガラスマット板 光

    スチロールガラスマット板

    (6件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
    用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。仕様UV剤入材質スチロール樹脂半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
  • 隙間スペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    隙間スペーサー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    899税込989
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷
    カラーで厚みが識別できます。端部の面取りで入れ込みがスムーズです。
    用途必要なサイズにハサミでカットできます。ミシン目が90mm幅であるので、手でカットできます。長さ(mm)450幅(mm)50
  • 帯電防止ビニール アキレス

    帯電防止ビニール

    アキレス
    4,598税込5,058
    1枚
    8日以内出荷
    防炎性と高い透明性を維持したまま、優れた帯電防止効果を有する軟質塩化ビニールフィルムです。
    用途静電気を嫌う箇所での使用に適しており、クリーンルームやクリーンブース用のカーテンとして実績豊富です。厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ) 富士ケミカル

    ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ)

    富士ケミカル
    5,198税込5,718
    1枚
    7日以内出荷
    高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断
    仕様水での膨張率:3%厚さ(mm)1寸法(mm)1200×600耐熱性60℃引張伸度(%)30引張強度(kPa)1200圧縮応力25%(kPa)300気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
  • 防水シート くればぁ

    防水シート

    くればぁ
    7,698税込8,468
    1枚
    4日以内出荷
    幅(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルイーターD(ドライ)シリーズ 富士ケミカル

    ベルイーターD(ドライ)シリーズ

    富士ケミカル
    5,198税込5,718
    1枚
    欠品中
    きわめて高い吸水力・保水力を発揮します。 ソフトで弾性に優れ、ワークを傷つけません。 2次加工性に優れ、各種の部材として活躍しています。
    用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電仕様圧縮応力30%:4.3kPa、水での膨張率:6%厚さ(mm)1サイズ870mm角保水率(%)1050引張伸度(%)200引張強度(kPa)280気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
  • ベルイーターD(ドライ)シリーズ 富士ケミカル

    ベルイーターD(ドライ)シリーズ

    富士ケミカル
    25,980税込28,578
    1枚
    7日以内出荷
    耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。
    用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。 各種製造工程における吸水・拭き取り材。 吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。仕様圧縮応力30%:43kPa、水での膨張率:6%サイズ870角保水率(%)1050引張伸度(%)200引張強度(kPa)280気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
  • ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ) 富士ケミカル

    ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ)

    富士ケミカル
    25,980税込28,578
    1枚
    7日以内出荷
    高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。 脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。 難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。
    用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター インクなどの含浸、および吸液体 ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター 消音材 粉体搬送用多孔質板仕様水での膨張率:3%寸法(mm)1200×600耐熱性60℃引張伸度(%)50引張強度(kPa)1600圧縮応力25%(kPa)900気孔径(mm)90μm気孔率(%)91
  • 自由成型樹脂 アズワン

    自由成型樹脂

    アズワン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
    材質樹脂
  • スチロールガラスマット板 光

    スチロールガラスマット板

    (1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    9日以内出荷
    仕様UV剤入(耐候性抜群)材質スチロール樹脂長さ(mm)1830幅(mm)915半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
  • チューコーフローファブリック 中興化成工業

    チューコーフローファブリック

    中興化成工業
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    工業用クロスにフッ素樹脂をコーティングした複合材料。 二次加工し、化学、機械、電気、通信、建築等幅広い分野に使用されています。 優れた非粘着性、滑り特性。 広い温度範囲で連続使用可能。(-180℃~+260℃)
    用途離型材、摺動材、絶縁材。粘着テープ、コンベヤベルト用素材。・ICカードやFPC製造用離型材。幅(mm)1000長さ(m)1
  • ビニラス アキレス

    ビニラス

    アキレス
    11,980税込13,178
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷
    帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 自己粘着性能 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
    幅(mm)1000厚さ(mm)0.2オレンジ
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    109,800税込120,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。
    幅(mm)1370厚さ(mm)0.3種類バイオピュア定尺(m)30
  • 樹脂メッシュ ビニロン くればぁ

    樹脂メッシュ ビニロン

    くればぁ
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。 耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。 この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
    長さ(mm)1000幅(mm)1020メッシュ5RoHS指令(10物質対応)対応目開き(μm)4000
  • 防炎ビニール アキレス

    防炎ビニール

    アキレス
    2,998税込3,298
    1枚
    8日以内出荷
    優れた防炎性能で実績のあるフラーレ。現場での作業性を向上させた「粉ふり」タイプです。
    用途防炎性能はそのままに、カーテン製作や養生現場での使い勝手が良くなります。幅(mm)1820RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ビニール アキレス

    帯電防止ビニール

    アキレス
    5,498税込6,048
    1枚
    8日以内出荷
    防炎性・帯電防止性・遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです
    用途クリーンルーム内の暗室用カーテンなどとしてご利用いただけます幅(mm)1370厚さ(mm)0.3ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明樹脂切削用ブロック デュラビオ(R)(エクリカ(R))ブロック ホッティーポリマー

    透明樹脂切削用ブロック デュラビオ(R)(エクリカ(R))ブロック

    ホッティーポリマー
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    「デュラビオ(R)(エクリカ(R))」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した特殊切削用ブロックで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。 本製品はその「デュラビオ(R)」を射出成型を利用した特殊工法で製作された樹脂ブロックです。 樹脂ペレットからタイミングを見ながら1層ずつ射出成型を繰り返し、積層状の切削加工用ブロックを製作致します。 試作時に、製作予定の形状をブロックから切削する事で、金型製作前に品質評価が可能となり、また、積層で製作するため基本物性の変化が無く、試作したデータをそのまま量産品へ反映する事が可能です。 ブロックの側面には射出成型されたパーティングが見えますが、中身は各層が密着しており、切削後の製品においては界面は見えません。 ブロックには射出成型による天面にはゲート跡と突き出し跡、裏面には凸ボスが製作上出来ますが、研磨による表面処理も可能です。
    用途切削加工用ブロック、製品の展示台等材質PC系色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニラス アキレス

    ビニラス

    アキレス
    56,980税込62,678
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
    幅(mm)1000厚さ(mm)0.2定尺(m)10
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    109,800税込120,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 透明イエローで、有害な紫外線をカット。防炎性の帯電防止フィルム。
    幅(mm)1370厚さ(mm)0.3種類BK定尺(m)30
  • セイデンFフィルム アキレス

    セイデンFフィルム

    アキレス
    73,980税込81,378
    1巻(50m)ほか
    7日以内出荷
    優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム 平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。 日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。 ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
    幅(mm)1370
  • カラーエース(装飾) 福田金属

    カラーエース(装飾)

    福田金属
    99,980税込109,978
    1箱(3枚)
    翌々日出荷
    軽量で割れない鏡面仕上げの複合板です。ガラス鏡とは異なり切断、穴あけ加工も容易にできます。 屋内用ミラー8色をラインナップ。 国土交通大臣「不燃材料認定」取得商品です。(CM2207FFブラックミラーを除きます)
    用途店舗装飾材・内装材、文字盤などに
  • ガラス繊維メッシュ くればぁ

    ガラス繊維メッシュ

    くればぁ
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR-5530(ガラス繊維強化グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    TR-5530(ガラス繊維強化グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してく
    材質ポリアミドイミド(PAI)長さ(mm)300幅(mm)300暗緑色タイプTR5530

その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります

その他樹脂型材