8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。 成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下 タイプ切板 切断公差 幅(-0、+5) 切断公差 長さ(-0、+5) 厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)14 納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)17 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1枚
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。 成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下 タイプ切板 切断公差 幅(-0、+5) 切断公差 長さ(-0、+5) 厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)24 納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)27 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。 成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下 タイプ切板 切断公差 幅(-0、+5) 切断公差 長さ(-0、+5) 厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)34 納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)37 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1枚
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。 成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下 タイプ切板 切断公差 幅(-0、+5) 切断公差 長さ(-0、+5) 厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)50 納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)55 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。 成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下 タイプ切板 切断公差 幅(-0、+5) 切断公差 長さ(-0、+5) 厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)9 納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)12 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。 成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下 タイプ切板 切断公差 幅(-0、+5) 切断公差 長さ(-0、+5) 厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)41 納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)45 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。 成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下 タイプ切板 切断公差 幅(-0、+5) 切断公差 長さ(-0、+5) 厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)57 納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)62 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1枚
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。 成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下 タイプ切板 切断公差 幅(-0、+5) 切断公差 長さ(-0、+5) 厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)19 納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)22 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)