ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーン スポンジゴム アキツ

    シリコーン スポンジゴム

    アキツ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
    仕様テープ無材質シリコンゴムベンガラ色
  • シリコーン スポンジゴム タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム

    タイガースポリマー
    289税込318
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • シリコーンスポンジ 角紐 TRUSCO

    シリコーンスポンジ 角紐

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)5材質シリコーンゴムスポンジ赤(ベンガラ)硬度20±5°
  • シリコンスポンジ角紐 スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐

    スリーハイ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
    用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。厚さ(mm)3幅(mm)30耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーン スポンジゴム テープ付 アキツ

    シリコーン スポンジゴム テープ付

    アキツ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
    仕様テープ付材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系ベンガラ色
  • シリコーン スポンジゴム テープ付 タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム テープ付

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • シリコンスポンジ角紐 スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐

    スリーハイ
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    角紐タイプの断熱材です。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ

    シリコンスポンジ シートタイプ

    スリーハイ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
    用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジ丸チューブ スリーハイ

    シリコンスポンジ丸チューブ

    スリーハイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン硬度20耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応長さ(m)1
  • シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付)

    スリーハイ
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
    用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)200材質シリコン硬度20°
  • ユニホリデー シリコンスポンジ 光

    ユニホリデー シリコンスポンジ

    519税込571
    1セット(2枚)
    当日出荷
    防振・防音・すべり止めに最適です ご家庭用・業務用にご使用いただけます
    厚さ(mm)1.5仕様接着テープ付
  • シリコンスポンジ丸チューブ(スポンジ背割れ加工) スリーハイ

    シリコンスポンジ丸チューブ(スポンジ背割れ加工)

    スリーハイ
    8,998税込9,898
    1本
    8日以内出荷から11日以内出荷
    【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】。配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。
    用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。耐熱温度(℃)200硬度20°タイプ背割れ加工RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコン
  • シリコンスポンジ角チューブ スリーハイ

    シリコンスポンジ角チューブ

    スリーハイ
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝ゴム WAKI(和気産業)

    溝ゴム

    WAKI(和気産業)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    用途保護材、緩衝材として材質シリコン長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし寸法(mm)8×3×5.8使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-17
  • シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイ

    シリコンスポンジシート(キャタピラ)

    スリーハイ
    12,980税込14,278
    1枚
    9日以内出荷
    自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
    用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)10寸法(mm)370×450タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃シリコンスポンジシート スリーハイ

    難燃シリコンスポンジシート

    スリーハイ
    29,880税込32,868
    1枚
    4日以内出荷
    難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。(認証品ではありません。)
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジ丸チューブ スリーハイ

    シリコンスポンジ丸チューブ

    スリーハイ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400スポンジゴム 富士インパルス

    400スポンジゴム

    富士インパルス
    6,698税込7,368
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    適合本体V-401NTW-10W(200V)、V-401NTW、VG-402-10W、FKG-400-10W、V-400NTW(生産終了品)、VG-400(生産終了品)、V-400(生産終了品)、V-401(生産終了品)、V-402(生産終了品)、FG-400(生産終了品)、FV-400(5、10)、FV-400-10W、FKG-400、VG-402(5、10)アズワン品番65-0312-45
  • シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイ

    シリコンスポンジシート(キャタピラ)

    スリーハイ
    26,980税込29,678
    1枚
    6日以内出荷
    自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 RoHS2適合品 耐熱200℃ ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
    用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)15寸法(mm)400×550タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ

    シリコンスポンジ シートタイプ

    スリーハイ
    65,980税込72,578
    1枚
    4日以内出荷
    断熱性、保温性に優れています。圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
    用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ラインタイプシート耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応寸法(mm)1000×2000
  • 難燃シリコンスポンジシート スリーハイ

    難燃シリコンスポンジシート

    スリーハイ
    26,980税込29,678
    1枚
    4日以内出荷
    難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSBタイプは、耐熱150℃の性能を有したUL認証品です。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付) スリーハイ

    シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)

    スリーハイ
    27,980税込30,778
    1枚
    5日以内出荷
    耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンスポンジ 丸紐 TRUSCO

    シリコーンスポンジ 丸紐

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)10材質シリコーンゴムスポンジ赤(ベンガラ)硬度20±5°
  • 600スポンジゴム 富士インパルス

    600スポンジゴム

    富士インパルス
    8,298税込9,128
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    適合本体VY-600-10、CR-600-10W、CR-600-5、CR-600-10、VG-602-10W、LOS-600-10W、LOS-600-10W、FIL-NTG(生産終了品)、FIL-NTW(生産終了品)、FIL-NT(生産終了品)、FIA(生産終了品)、FIB(生産終了品)、VG-600(生産終了品)、FV-600(5、10)、FG-600(生産終了品)、FV-600-10W、VG-602(5、10)、LOS-600-10、LOS-600-5、LOS-600-10、LOS-600-5アズワン品番65-0312-40
  • シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイ

    シリコンスポンジシート(キャタピラ)

    スリーハイ
    取扱い終了
    用途缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンスポンジシート MDSR-200シリーズ アズワン

    シリコーンスポンジシート MDSR-200シリーズ

    アズワン
    取扱い終了
    食品関係の製造装置などの部品として使用でき、欠損した場合には金属検出器で検出できます(検出機の感度設定や使用環境により検出できる破片の大きさにバラつきがあります)。
    材質シリコーンゴム硬度20°、(スライス面)17(測定条件:JIS K6253)、(変化(Point))+1(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))引張強度変化率(%):+2(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))伸び(%)300(測定条件:JIS K6251)、変化率:+4(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))引張強度(MPa)1.33(測定条件:JIS K6251)見掛密度(g/cm3)0.44(測定条件:JIS K7222)引裂強度(N/mm)3.6(測定条件:JIS K6252)
  • シリコーンスポンジチューブ アズワン

    シリコーンスポンジチューブ

    アズワン
    取扱い終了
    チューブを中に通して断熱が可能です。 保温、凍結防止に適します。
    材質シリコーンゴム長さ(mm)1硬度20度定尺(m)50耐熱温度(℃)200

シリコンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

シリコン スポンジゴム