絞り込み

乾燥粒状ポリマー Equal(イコール)
TIPTOP(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(85g)ほか当日出荷から8日以内出荷トラック及びバスタイヤ用に開発された乾燥粒状ポリマー。タイヤ内部で万遍なく粒状ポリマーが動き続けることでバランスを取り続けます。ホイールバランサーを使用しなくても、タイヤに注入するだけでバランスがとれる商品です。タイヤ内側面全体に広がることでトレット面の消耗を軽減します。タイヤの寿命を延ばします。
イコール
TECH¥16,980~税込¥18,678~1セット(20袋)ほか当日出荷から4日以内出荷チューブレスタイヤ専用です。車輪1本に1袋使用。特殊なドライポリマー剤がバランス修正をします。走行中の振動を利用してタイヤ内部を移動し修正します。
バランスビーズ
TIPTOP¥459~税込¥505~1袋(43g)ほか8日以内出荷タイヤ・ホイールのアンバランス修正・偏摩耗抑制・ドライブフィーリング向上・燃費向上・タイヤ寿命向上に。バランサー機材や特別な機具を使用せず、組み換え時タイヤ内に投入するだけの簡単な作業で施工可能。バランスビーズは1 粒1 粒が均一球状で優れた流動性を持たせ、タイヤ内部の摩耗を減らし、スムーズに移動しバランシングします。トレッドの摩耗に追従してバランシングするので一貫した均一な摩耗を促進することにより、燃費の向上とタイヤ寿命を延ばす事が期待できます。バランスの再調整不要!TPMS(タイヤ内空気圧センサー付)に対応。時速約50 km/h~60km/h 以上で作用します。用途タイヤ内部に規定量を入れるだけのバランスウェイト