絞り込み
材質
ブランド
長さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 極薄滑り止めシート WAKI(和気産業)

    極薄滑り止めシート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
    用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質特殊発泡体厚さ(mm)0.35耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学

    紙基材フェノール樹脂積層板

    フタムラ化学(6件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
    用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリスチレンシート カスミ アクリサンデー

    ポリスチレンシート カスミ

    アクリサンデー(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
    用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。材質ポリスチレンカスミ柄
  • 布基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学

    布基材フェノール樹脂積層板

    フタムラ化学(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
    用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラ板 西敬(イカリボシ)

    プラ板

    西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。材質:本体×1。サイズ:210×297mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.3ホワイトサイズA4
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • ベークライト板 アズワン

    ベークライト板

    アズワン(1件のレビュー)
    4,560税込5,016
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)寸法(mm)495×495褐色耐熱温度(℃)約130
  • 発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A1サイズ

    アクリサンデー
    4,998税込5,498
    1袋(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレンサイズA1板厚(mm)5
  • 66ナイロンシート コクゴ

    66ナイロンシート

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    6ナイロンの機械的性質(降伏点、切断強度、曲げ弾性率、耐摩耗性、衝撃強度)の向上を計っています。
    幅(mm)500長さ(m)1
  • ケブラー生地 エスコ

    ケブラー生地

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    当日出荷
    耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
    エスコ品番EA911AV-1幅(mm)1000厚さ(mm)0.5長さ(m)1混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
  • 6ナイロンシート コクゴ

    6ナイロンシート

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、自己潤滑性も有しています。
    幅(mm)500長さ(m)1
  • 発泡スチレンボード 3×6サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード 3×6サイズ

    アクリサンデー
    18,980税込20,878
    1袋(5枚)
    当日出荷
    【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。 【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
    材質ポリスチレン寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
  • スチレンシート マット アクリサンデー

    スチレンシート マット

    アクリサンデー(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
    用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。材質ポリスチレンマット柄
  • ワーロン タフトップ WARLON

    ワーロン タフトップ

    WARLON(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。 でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ

    2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(粘着付)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    4日以内出荷
    用途エアーダクトシステムや大型パイプ・不定形物の断熱にエスコ品番EA997EM-3
  • ツインカーボ カット クリア アクリサンデー

    ツインカーボ カット クリア

    アクリサンデー(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
    用途ディスプレイ用、間仕切り等。クリア板厚(mm)4.5
  • 発泡スチレンボード A3サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A3サイズ

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレンサイズA3板厚(mm)5
  • バソテクトG 1200×1250 イノアック

    バソテクトG 1200×1250

    イノアック
    5,698税込6,268
    1枚
    翌日出荷
    優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
    用途工場の防音・断熱対策。材質メラミン樹脂長さ(mm)1250幅(mm)1200グレー使用温度範囲(℃)0~150
  • 紙ベーク コクゴ

    紙ベーク

    コクゴ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
    長さ(mm)1000幅(mm)1000寸法(m)1角
  • 2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ

    2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(非粘着)

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EK-3
  • 発泡スチレンボード エスコ

    発泡スチレンボード

    エスコ
    1,750税込1,925
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
    材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)455×605
  • TSプレミアムボード 紙貼り グリーンクロス

    TSプレミアムボード 紙貼り

    グリーンクロス
    10,980税込12,078
    1セット(5枚)ほか
    8日以内出荷
    こちらの製品は反り対策商品になります。上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。
    用途ポスターやPOPなど、制作物に。仕様両面紙貼り材質スチレン
  • 2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ

    2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(粘着付)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA997EM-10
  • サンデーシート 和紙 アクリサンデー

    サンデーシート 和紙

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    雲竜柄和紙を塩化ビニール樹脂でラミネートして耐久性を持たせたプラスチック和紙です。水拭き可能です。
    用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。厚さ(mm)0.45
  • 2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ

    2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(粘着付)

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA997EM-6
  • ハモニカーボ アクリサンデー

    ハモニカーボ

    アクリサンデー
    14,980税込16,478
    1袋(5枚)
    4日以内出荷
    厚さ×横×縦(mm)4×910×1,820
  • ツインカーボ カット フロスト アクリサンデー

    ツインカーボ カット フロスト

    アクリサンデー
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
    用途ディスプレイ用、間仕切り等。クリアフロスト板厚(mm)4.5
  • ビニール梨地シート コクゴ

    ビニール梨地シート

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    スリガラス状のビニールシートです。
    幅(mm)915
  • アクリ フタ アクリサンデー

    アクリ フタ

    アクリサンデー
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
    用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)4
  • 発泡スチレンボード エスコ

    発泡スチレンボード

    エスコ
    3,210税込3,531
    1枚
    翌日出荷から7日以内出荷
    軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
    材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)605×910
  • 発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼 アクリサンデー

    発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
    材質ポリスチレン白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)550×800
  • ベークライト板 アズワン

    ベークライト板

    アズワン
    9,130税込10,043
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
  • ワーロン ハイテックエース WARLON

    ワーロン ハイテックエース

    WARLON(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度! 特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維幅(mm)955長さ(m)30無地紫外線遮断率(%)82光線透過率(%)46.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーフォーム コクゴ

    カラーフォーム

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。
    用途汎用クッション、寝具、家具、産業資材。サイズ(mm)1000×2000
  • ケブラー生地 エスコ

    ケブラー生地

    エスコ
    21,200税込23,320
    1個
    翌日出荷
    耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
    エスコ品番EA911AV-3幅(mm)1000厚さ(mm)0.5長さ(m)3混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
  • 発泡スチレンボード A2サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A2サイズ

    アクリサンデー
    3,890税込4,279
    1袋(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレン板厚(mm)5
  • スチロール透明マット板 光

    スチロール透明マット板

    (1件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷
    精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。トラスコ品番856-1831材質ナイロン長さ(mm)1000幅(mm)1150厚さ(μm)60メッシュ508/585線径(μm)30/38開口率(%)1.5目開き(μm)1
  • ピタフォーム 第一化学

    ピタフォーム

    第一化学
    8,898税込9,788
    1枚
    11日以内出荷
    スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。
    用途人工芝用クッション材、緩衝材材質スチレン系エラストマー架橋発泡体長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)1.2厚さ公差(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブラック) エスコ

    303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブラック)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1枚
    当日出荷
    材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)303×455ブラック

その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム板・シート特集
おすすめ人気ランキング
その他樹脂板・シート