絞り込み
材質
- テフロン(PTFE)(1)
- ピーク(PEEK)(1)
- ポリアミドイミド(PAI)(3)
- ポリエーテルイミド(PEI)(5)
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- エスコ(59)
- アクリサンデー(16)
- コクゴ(14)
- くればぁ(6)
- RS PRO(5)
- 光(3)
- WARLON(3)
- 協和産業[マット](3)
- アズワン(2)
- フタムラ化学(2)
- 吉野(2)
- グリーンクロス(2)
- イノアック(1)
- 西敬(イカリボシ)(1)
- ノーブランド(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 河淳(1)
- ブランドをもっと見る
色
イエロー(2)
オレンジ(4)
グリーン(2)
グレー(1)
ブラウン(2)
ブラック(6)
ホワイト(1)
長さ(mm)
- 300(8)
- 1200(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価
「材質」から絞り込む
テフロン(PTFE)(1)
ピーク(PEEK)(1)
ポリアミドイミド(PAI)(3)
ポリエーテルイミド(PEI)(5)

ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から25日以内出荷ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。色こはく色タイプU1000 PEIグレードナチュラルグレード比重1.27(D-792)伸び(%)23(D-638)引張強度(MPa)124(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695)圧縮弾性率(MPa)3230(D-695)曲げ強度(MPa)157(D-790)
TR-4203(標準グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥149,800~税込¥164,780~1個5日以内出荷TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ材質ポリアミドイミド(PAI)幅(mm)300色からし色タイプTR4203
FL-500 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥73,980~税込¥81,378~1個5日以内出荷フルオロシントは、高温、耐熱、耐寒、優れた耐薬品性等の特長をもつポリ四フッ化エチレン(PTFE)と充填剤の合成マイカを化学的に結合させたユニークな材料で、シール材に適しています。 PTFEに匹敵する耐薬品です。 連続使用温度260℃。 PTFEと比較して、耐荷重が高い、荷重下変形量が小さい、線膨張係数が低い。 ペースがポリ四フッ化エチレン(PTFE)のため、フルオロシントの機械的強度は他のHPM素材に比べ高くないので、設計にあたっては注意が必要です。材質フルオロシント長さ(mm)300幅(mm)300色マーブル調グレータイプFL-500
タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から50日以内出荷タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 タイバーは、指定可燃物に属します。色乳白色タイプ1000NAグレードナチュラルグレード比重0.94(D-792)伸び(%)500(D-638)引張強度(MPa)31(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)-0以上幅公差(mm)0~+30.0引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:20(D-695)圧縮弾性率(MPa)774(D-695)曲げ強度(MPa)20(D-790)
セミトロン ESd410C PEI(ポリエーテルイミド) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる7種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的強度に優れたポリエーテルイミド素材。 歪みが少ない。 セミトロンESD410を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。仕様ベースポリマー/ポリエーテルイミド色黒色タイプESd410C PEI呼び幅(mm)300比重1.34(D-792)伸び(%)4(D-638)引張強度(MPa)73(D-638)呼び長さ(mm)300引張弾性率(MPa)6895(D-638)圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695)圧縮弾性率(MPa)5580(D-695)曲げ強度(MPa)98(D-790)
ジュラトロン U2300 PEI(高剛性グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安定性を示します。色薄茶色タイプU2300 PEI呼び幅(mm)300グレード高剛性グレード比重1.51(D-792)伸び(%)7(D-638)引張強度(MPa)126(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:142(D-695)圧縮弾性率(MPa)4900(D-695)曲げ強度(MPa)181(D-790)
ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) シート
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から35日以内出荷ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。色こはく色タイプU1000 PEI呼び幅(mm)300グレードナチュラルグレード比重1.27(D-792)伸び(%)23(D-638)引張強度(MPa)124(D-638)呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695)圧縮弾性率(MPa)3230(D-695)曲げ強度(MPa)157(D-790)
ジュラトロン T5530 PAI(ガラス繊維強化グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。色暗緑色タイプT5530 PAI呼び幅(mm)300グレードガラス繊維強化グレード比重1.55(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)呼び長さ(mm)300引張弾性率(MPa)3792(D-638)圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695)圧縮弾性率(MPa)5000(D-695)曲げ強度(MPa)147(D-790)
ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。色黒色タイプT4301 PAI呼び幅(mm)300グレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)8(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)曲げ強度(MPa)186(D-790)
ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。色からし色タイプT4203 PAI呼び幅(mm)300グレード標準グレード比重1.4(D-792)伸び(%)35(D-638)引張強度(MPa)147(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)曲げ強度(MPa)196(D-790)
ESD520HR(ポリアミドイミド) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥379,800~税込¥417,780~1個5日以内出荷セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 耐熱性を高めたポリアミドイミド素材。 寸法安定性に優れる。材質ポリアミドイミド長さ(mm)300幅(mm)300色暗緑色タイプESD520HR
ESD490HR (ポリエーテルエーテルケトン)板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥209,800~税込¥230,780~1個5日以内出荷セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的特性を高めたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)素材。 耐熱性寸法安定性に優れる。材質ポリエーテルエーテルケトン長さ(mm)300幅(mm)300色黒色タイプESD490HR
ESD420(ポリエーテルイミド) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的強度意に優れたポリエーテルイミド素材。 歪みが少ない。 セミトロンESD420を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。材質ポリエーテルイミド長さ(mm)300幅(mm)300色黒色タイプESD420
ESD410(ポリエーテルイミド) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的強度意に優れたポリエーテルイミド素材。 歪みが少ない。 セミトロンESD410を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。材質ポリエーテルイミド長さ(mm)300幅(mm)300色黒色タイプESD410
TR-4301(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥559,800~税込¥615,780~1個5日以内出荷TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも材質ポリアミドイミド(PAI)幅(mm)300色黒色タイプTR4301
UL2300(高剛性グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安材質ポリエーテルイミド(PEI)幅(mm)300色薄茶色タイプUL2300
UL1000(ナチュラルグレード) シート
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸材質ポリエーテルイミド(PEI)長さ(mm)1200幅(mm)300色こはく色タイプUL1000規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):確認中表面抵抗値(Ω)1012
UL1000(ナチュラルグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸材質ポリエーテルイミド(PEI)色こはく色タイプUL1000
『その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります
- その他樹脂板・シート
- その他樹脂型材
- その他樹脂板カット対応品
- その他樹脂丸棒
- その他樹脂パイプ



















![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)


![PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具] PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81010731-260615-02.jpg)