絞り込み
ブランド
  • KTC(8)
  • KOTO(4)
  • JTC(2)
  • Lisle(ライル)(1)
  • Modes(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット JTCバルブラッパー&コンパウンド&光明丹セットJTC
6,898税込7,588
1個
当日出荷
バルブのすり合わせに使用します。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。 ケース入り。
寸法(Φ)中目&細目セット&光明丹50g吸盤:15・20・28・37全長(mm)227・207RoHS指令(10物質対応)対応
バルブタコ ModesバルブタコModes(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。全長(mm)190
ヘッドボルト用ダブルヘキサゴンレンチ KTCヘッドボルト用ダブルヘキサゴンレンチKTC(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。寸法L(mm)100差込角(sq.)12.7
19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ KTC19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチKTC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。寸法D2(mm)38差込角(mm)19
燃料ケースレンチ KOTO燃料ケースレンチKOTO
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
バルブラッパー(タコ棒) Lisle(ライル)バルブラッパー(タコ棒)Lisle(ライル)(1件のレビュー)
2,288税込2,517
1個
3日以内出荷
両端に異なるサイズのラバーカップが付いているので、バルブのすり合わせ作業がはかどります。
用途バルブのすり合わせ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドボルトレンチ KTCヘッドボルトレンチKTC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
12.7sq.ヘッドボルトレンチ セット KTC12.7sq.ヘッドボルトレンチ セットKTC
5,998税込6,598
1セット(3個)
当日出荷
用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。トラスコ品番821-7883質量(g)355差込角(sq.)12.7
ヘッドボルトレンチ セット KTCヘッドボルトレンチ セットKTC
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
用途エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです。 ソケット部の適正な肉厚、焼入れにより耐久性があります。トラスコ品番821-7842セット内容・12.7sq.ヘッドボルトソケット(B350-10、12)質量(kg)1.3
12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ KTC12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチKTC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
差込角(sq.)12.7
バルブラッパー JTCバルブラッパーJTC
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
FUSO用 燃料ケースレンチ KOTOFUSO用 燃料ケースレンチKOTO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
大型・中型車の樹脂製燃料ケースの脱着に便利です。 作業スペースを考慮しコンパクト設計です。 1/2インチ(12.7mm)で作業スペースに合わせて工具を選定できます。
質量(g)432寸法L(mm)182寸法D1(mm)110寸法D2(mm)120寸法P(mm)100寸法D3(mm)133差込角(sq.)12.7
燃料フィルターレンチ KOTO燃料フィルターレンチKOTO
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ヘッドボルトフライホイルレンチセット KTCヘッドボルトフライホイルレンチセットKTC
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。トラスコ品番113-2167セット内容ヘッドボルト用(ABP-14WP)、ヘッドボルト・フライホイル用(ABP6-19WP、22WP)質量(kg)1.6差込角(mm)19
12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ セット KTC12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ セットKTC
4,498税込4,948
1セット(2個組)
3日以内出荷
エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作業専用工具です。六角棒には特殊バネ鋼を使用していますので耐久性に優れています。キャップスクリューボルト(六角穴付ボルト)8mm、10mmにも使えます。
トラスコ品番112-9044セット内容・ヘッドボルトソケットレンチ(HB-35-8、10)質量(g)300差込角(sq.)12.7
エンジンヘッドボルトレンチ KOTOエンジンヘッドボルトレンチKOTO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
シリンダーヘッド関連