絞り込み
エコロジープロダクト

ホイールセッティングツール
JTC(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ワンタッチ装着、内部ネジ無しタイプ。全長(mm)107内径(Φmm)22外径(Φmm)26ISO規格M22XP1.5RoHS指令(10物質対応)対応
TDM600EX-SP
TDR TPMS¥18,980税込¥20,8781セット欠品中EX型センサー方式による4輪車両が対象となります用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式材質ABS/その他エンジ二アリング樹脂/電子部品色(受信機)ブラック質量(g)(モニター)74/(センサー)8.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)(センサー)20.6×16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)94×61×29出力(mW)1以下
ホイールセッティングガイド
HASCO(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。トラスコ品番471-6477セット内容フロント用2本、リア右ねじ用2本質量(g)690
クイッククランピングプーラー2アーム 285 mm
ハゼット¥86,980税込¥95,6781個65日以内出荷アーム1本につき「ワンナット」固定による素早い調整。素早く簡単な取り付け。鍛造アーム。安全な作業のための高い強度と剛性。頑丈なオールスチール製ブリッジ。寸法 285 mmトラスコ品番698-2384寸法(mm)260タイプインナー&アウタープーラー
クイッククランピングプーラー2アーム 227 mm
ハゼット¥65,980税込¥72,5781個65日以内出荷アーム1本につき「ワンナット」固定による素早い調整。素早く簡単な取り付け。鍛造アーム。安全な作業のための高い強度と剛性。頑丈なオールスチール製ブリッジ。寸法 227 mmトラスコ品番698-2385寸法(mm)185タイプインナー&アウタープーラー
クイッククランピングプーラー2アーム 184 mm
ハゼット¥43,980税込¥48,3781個65日以内出荷アーム1本につき「ワンナット」固定による素早い調整。素早く簡単な取り付け。鍛造アーム。安全な作業のための高い強度と剛性。頑丈なオールスチール製ブリッジ。寸法 184 mmトラスコ品番698-2383寸法(mm)135タイプインナー&アウタープーラー
キングピンブッシュツール
HASCO¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。 キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。適合国産2t~大型車全般使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
リアアクスルエクステンションチューブ
JTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷全長(mm)180サイズM75X1.5L適合車種BENZ Atego/Vario内径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ライニングクリアランスゲージ
日平機器¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮! あの面倒なペダル踏み作業が軽減します! 強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。 フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り! ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
クイックリベッターセット
日平機器¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。ケース寸法(mm)310×180×60質量(kg/セット)4.6適合車種中型・大型トラック・バス
エアークイックリベッターセット
日平機器¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷ポータブルタイプですから場所をとりません。 連続作業でも疲れません。 一人で能率的に作業ができます。 トラック・バスのライニング張替えが、数分でできます。寸法(mm)エアーハンマー/340×62、リベッター/225×190×185全長(mm)ポンチ/190ケース寸法(mm)430×210×154質量(kg/セット)6.8
TDM600IN-CV SV
TDR TPMS¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷IN型センサー方式による4輪車両が対象となります用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式色(受信機)ブラック