絞り込み
定格電圧(V)
  • AC400
  • AC100/110(23)
  • AC200/220(23)
  • AC6(25)
  • AC12(57)
  • AC24(117)
  • AC100(33)
  • AC110(44)
  • AC200(27)
  • AC220(42)
  • AC440(18)
  • AC/DC6(23)
  • AC/DC12(61)
  • AC/DC24(120)
  • DC5(35)
  • DC6(27)
  • DC12(91)
  • DC24(172)
  • DC110(13)
  • その他(12)
取付穴径(Φmm)
  • 22(4)
  • 22.3(4)
  • 25.5(2)
  • 30.5(2)
発光色
  • 発光色アンバー(5)
  • 発光色イエロー(10)
  • 発光色オレンジ(8)
  • 発光色グリーン(12)
  • 発光色ブルー(10)
  • 発光色ホワイト(10)
  • 発光色レッド(12)
ブランド
  • マルヤス電業(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)22
  • TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    形状保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
  • HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)

    HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状シリーズHN2Pシリーズ取付穴径(Φmm)30
  • 25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロット 丸形 トランス式

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    形状保護構造IP65シリーズAPWシリーズ光源LED取付穴径(Φmm)22
  • 30Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

    30Φパイロット 丸形 トランス式

    マルヤス電業
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)22
  • 22Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 トランス式

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)22
  • 22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング

    マルヤス電業
    899税込989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 25Φパイロット 平形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロット 平形 トランス式

    マルヤス電業
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光) IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光)

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
  • 30Φパイロット 平形 トランス式 マルヤス電業

    30Φパイロット 平形 トランス式

    マルヤス電業
    979税込1,077
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 丸形 トランス式 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 トランス式 樹脂リング

    マルヤス電業
    899税込989
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 平形 トランス式 マルヤス電業

    22Φパイロット 平形 トランス式

    マルヤス電業
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ