絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • AC100(1)
  • AC100~110(1)
  • AC110(1)
  • AC200(1)
  • AC200~220(1)
  • AC220(1)
  • AC/DC24(1)
  • DC6(1)
  • DC24(1)
取付穴径(Φmm)
  • 30.5(1)
発光色
  • 発光色イエロー(1)
  • 発光色オレンジ(1)
  • 発光色グリーン(2)
  • 発光色ブルー(1)
  • 発光色ホワイト(1)
  • 発光色レッド(2)
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(194)
  • IDEC(和泉電気)(138)
  • 鎌田信号機(56)
  • APEM(48)
  • マルヤス電業(43)
  • MARL(43)
  • 日恵製作所(34)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • 富士電機(28)
  • BULGIN(20)
  • SIEMENS(20)
  • CAMDENBOSS(20)
  • omron(オムロン)(18)
  • エスコ(17)
  • YIJIA(14)
  • Aratas(旧:omron)(13)
  • 坂詰製作所(12)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDパイロットライト モノタロウ

    LEDパイロットライト

    モノタロウ(39件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    光源にLEDを用いた商品になります。
    用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用
  • 回転灯 電池式 モノタロウ

    回転灯 電池式

    モノタロウ(45件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
    用途マグネット付。形状円筒形高さ(mm)99定格電圧(V)DC6光源LED使用乾電池単3形4本連続点灯時間72時間点灯方式手動動作回転・点滅LED使用数(個)15販売区分業務用

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ