絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(197)
  • IDEC(和泉電気)(138)
  • 鎌田信号機(56)
  • APEM(48)
  • マルヤス電業(43)
  • MARL(43)
  • 日恵製作所(34)
  • 富士電機(28)
  • CAMDENBOSS(21)
  • BULGIN(20)
  • SIEMENS(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • エスコ(17)
  • YIJIA(14)
  • Aratas(旧:omron)(13)
  • 坂詰製作所(12)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転灯・表示灯 XVR3シリーズ用保守Oリング シュナイダーエレクトリック

    回転灯・表示灯 XVR3シリーズ用保守Oリング

    シュナイダーエレクトリック
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 白 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 白 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 赤 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 赤 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型赤色埋込型キャップ照光式押ボタンヘッド、LED 内蔵用●コード番号:185-3665アズワン品番65-7826-99
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 青 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 青 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型青色埋込型キャップ照光式押ボタンヘッド、LED 照明リング内蔵用●コード番号:185-3863アズワン品番65-7829-30
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
    仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:橙●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8302アズワン品番65-7841-91
  • Harmony XB5シリーズ パイロットライト シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ パイロットライト

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    パイロットライト。ZB5シリーズプッシュボタン用のパイロットライト。パイロットライト用のヘッド 正方形 さまざまな色を用意 プラスチックベゼル
    仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP65●コード番号:817-5026アズワン品番65-7841-52
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 緑 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 緑 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など緑色の埋込型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3857アズワン品番65-7828-66
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 白 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 白 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 青 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 青 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001SKシリーズ 赤 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001SKシリーズ 赤

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    パイロットライト - 超高輝度LED。9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級
    仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001SK●コード番号:746-4662アズワン品番65-7841-69
  • パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 白熱電球。プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
    仕様●定格電圧:230V ac●照光色:緑●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:543-3405アズワン品番65-7841-53
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 赤 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 赤 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆアズワン品番65-7827-62
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 黄 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 黄 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆアズワン品番65-7827-66
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 オレンジ 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 オレンジ 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆアズワン品番65-7827-93
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
    仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:緑●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8273アズワン品番65-7841-93
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 白 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 白

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
    仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:白●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8324アズワン品番65-7841-55
  • Harmony XB5シリーズ パイロットライト シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ パイロットライト

    シュナイダーエレクトリック
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    パイロットライト。ZB5シリーズプッシュボタン用のパイロットライト。パイロットライト用のヘッド 正方形 さまざまな色を用意 プラスチックベゼル
    仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP65●コード番号:817-5023アズワン品番65-7841-89
  • Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付

    シュナイダーエレクトリック
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです。Schneider Electric は、XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション
    仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●照光色:白●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:330-9439アズワン品番65-7795-49
  • パイロットランプ 表示灯 LED A9E1シリーズ 白 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED A9E1シリーズ 白

    シュナイダーエレクトリック
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Acti9 iL は、モジュール式パイロットダブルインジケータ白色光です。モジュール式パイロットライト 対称 DIN レール取り付けサポート
    仕様●定格電圧:230V●範囲:Acti 9●カットアウト直径:9mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:A9E1●コード番号:211-2481アズワン品番65-7800-04
  • パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑

    シュナイダーエレクトリック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 白熱電球。プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
    仕様●定格電圧:120V ac●照光色:緑●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8330アズワン品番65-7841-73
  • Harmony 9001Kシリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリック

    Harmony 9001Kシリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    30 mmプッシュボタンオペレータ - ヘビーデューティパイロットライト - タイプK。危険区域で使用するためのヘビーデューティパイロットライト 用途のタイプに応じた標準パイロットライト、押してテストするパイロットライト、リモートテストパイロットライト。ULタイプ4
    仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●照光色:赤●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:814-7295アズワン品番65-7842-07
  • パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    。IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 白熱電球。プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
    仕様●定格電圧:230V ac●照光色:橙●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8403アズワン品番65-7841-56
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 緑 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 緑 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 赤 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 赤 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型赤色突出型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3858アズワン品番65-7828-67
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 青 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 青 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型青色突出型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3860アズワン品番65-7829-44
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 オレンジ 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 オレンジ 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型 Orange 突出型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3859アズワン品番65-7829-12
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001SKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001SKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    。パイロットライト - 超高輝度LED。9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級
    仕様●定格電圧:120V ac●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001SK●コード番号:746-4379アズワン品番65-7841-92
  • Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    。IEC、JIS。UL、CSA。パイロットライト用照光式ヘッド。一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
    仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●照光色:赤●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:817-4875アズワン品番65-7825-19
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 黄 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 黄 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型照光式プッシュボタン(黄色)、埋込型キャップ付き●コード番号:185-3871アズワン品番65-7828-53
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
    仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8289アズワン品番65-7841-57
  • パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 白熱電球。プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
    仕様●定格電圧:230V ac●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8396アズワン品番65-7841-01

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ