絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(3)
- AC/DC100(1)
- AC/DC200(1)
- DC5~60(5)
- DC24(1)
- DC60(1)
- DC100(2)
- DC200(1)
取付穴径(Φmm)
- 8(1)
- 10(3)
発光色
オレンジ(8)
グリーン(7)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(10)
ブランド
- 坂詰製作所
- モノタロウ(2)
- RS PRO(195)
- IDEC(和泉電気)(138)
- 鎌田信号機(56)
- APEM(48)
- マルヤス電業(43)
- MARL(43)
- 日恵製作所(34)
- シュナイダーエレクトリック(31)
- 富士電機(28)
- BULGIN(20)
- SIEMENS(20)
- CAMDENBOSS(20)
- omron(オムロン)(18)
- エスコ(17)
- YIJIA(14)
- Aratas(旧:omron)(13)
- SUS(エスユーエス)(12)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯
坂詰製作所(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷レンズ色乳白定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8
坂詰製作所(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)4.2光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)8.2
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤
坂詰製作所(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレームトラスコ品番495-7326材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色赤定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7
坂詰製作所(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質(本体)ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂パネルカット寸法(mm)Φ7.2結線方法はんだ付け内蔵ランプチップLED(ESD付)
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8
坂詰製作所(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷材質(本体)ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂結線方式はんだ付けパネルカット寸法(mm)Φ8.2内蔵ランプチップLED(ESD付)
2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色
坂詰製作所¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷高輝度LEDによる多彩な発光色! DC専用フリー電源仕様。DC5V~DC60Vまでのフリー電源仕様の表示灯。 耐圧範囲。メタルフレームタイプ全製品1800Vまでの耐圧可能。モールドタイプは2000Vまで耐圧可能。 各部品をオールチップタイプで構成。LED・ツエナダイオード・CRD。材質【本体 / フランジ / レンズ】ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20 ~ +55レンズ色乳白定格電圧(V)DC5 ~ DC60発光色赤(Red) / 橙(Orange)ダイオード定電流:チップタイプ(Chip)、ツェナー:チップタイプ(Chip)定格電流(mA)3.0 ~ 6.0リード線UL1007 AWG24パネル有効締代(mm)1~5内蔵ランプチップLED(ESD付)
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯
坂詰製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24
超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 10Φ メタルフレーム(METAL TYPE)
坂詰製作所¥799~税込¥879~1個10日以内出荷1. DC専用フリー電源仕様へ。 DC5V.C60Vまでのフリー電源仕様(抵抗無しタイプは除く)。2. 各部品のオールチップ化。3. 本体に底ベース取付孔を設け、底抜け防止(モールドタイプのみ)材質(本体)ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧 DC V5~60定格電流(mA)1.8~6.0パネル有効締代(mm)1~10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ付け
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー