カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(6)
- AC100(10)
- AC100~200(2)
- AC/DC24(6)
- DC4.5(1)
- DC5(1)
- DC12~24(2)
- DC12~48(1)
- DC24(10)
- DC100(1)
発光色
イエロー(2)
グリーン(1)
ブルー(1)
レッド(1)
ブランド
- 日恵製作所
- パトライト(PATLITE)(221)
- Qlight(201)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(196)
- IDEC(和泉電気)(144)
- マルヤス電業(108)
- SIEMENS(92)
- シュナイダーエレクトリック(68)
- RS PRO(57)
- EATON(イートン)(39)
- WERMA(37)
- Signal Construct(37)
- 日機(30)
- エスコ(21)
- Molveno(17)
- MARL(12)
- 坂詰製作所(11)
- AUTONICS(オートニクス)(7)
- OXLEY(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3色赤規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ
日恵製作所(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
ニコミニ薄型FAX用
日恵製作所(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー用途離れた場所からの受信確認に。付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚仕様屋内専用種別薄型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂形状円筒形質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9外径(Φmm)45高さH(mm)81発光色黄光源LED使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45使用電圧範囲±10%幅W(mm)45LED使用数(個)3
小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ
日恵製作所¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)
日恵製作所¥6,298~税込¥6,928~1台8日以内出荷から11日以内出荷積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
積層型LED信号灯ニコタワー
日恵製作所¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から12日以内出荷回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。取付方式3点留め使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP54外径(Φmm)46光源LED取付穴径(Φmm)4音圧レベル(dB)70~85耐振動(m/s2)20使用電圧範囲±10%
LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色)
日恵製作所¥5,598~税込¥6,158~1台9日以内出荷から11日以内出荷業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。 ブザー音は2種。外径(Φmm)49.8光源LED
LED積層灯Φ22/ニコタワープチ
日恵製作所(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台9日以内出荷フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。 業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。 医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。仕様クリアレンズ定格電圧(V)DC24外径(Φmm)22機能点灯光源LEDLED使用数(個)CHIP×2
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
日恵製作所¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に
簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ
日恵製作所¥99,980税込¥109,9781個欠品中人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ仕様●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。色赤保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~50構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能ソーラー、充電式、点滅使用電池リチウムイオン電池ソーラーパネル種類単結晶シリコンガラスパネルサイズ(mm)Φ120×155アズワン品番65-9824-23回転数(回/分)140人感センサーTJ 型(双方向)、パッシブインフラレッド検知方式
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー VK10M-B04シリーズ
日恵製作所¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止2の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能電源単3電池×3
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。マイクロSDカードで書き換え可能。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能電源単3電池×3
LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色)
日恵製作所¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から30日以内出荷一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。 一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。段数1外径(Φmm)49.8発光色赤/黄/緑/青光源LEDLED使用数(個)3(Φ5)×4色
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)
日恵製作所¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から12日以内出荷屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
電池式LED表示灯/ニコハザード
日恵製作所¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から8日以内出荷単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。種類車載灯取付方式マグネット保護構造IP54動作方式手動光源LED点滅変則
電話着信表示灯 無線LoRa
日恵製作所¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷音の聞き取りにくい環境で電話着信やインターフォンの呼び出しを光でお知らせ。騒音の多い工場内や耳の不自由な方など、音の聞き取りにくい状況下で電話やインターフォン・ドアフォンの呼び出し音を小型マイクで検知し、LED 発光で通知する表示灯です。設置は簡単で電気工事の必要もありません。周囲の音は拾わない着信音検知、電気工事不要の簡単設置。ピックアップマイク感度調整ボリューム付き
電話着信表示灯 無線FSK
日恵製作所¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷音の聞き取りにくい環境で電話着信やインターフォンの呼び出しを光でお知らせ。騒音の多い工場内や耳の不自由な方など、音の聞き取りにくい状況下で電話やインターフォン・ドアフォンの呼び出し音を小型マイクで検知し、LED 発光で通知する表示灯です。設置は簡単で電気工事の必要もありません。周囲の音は拾わない着信音検知、電気工事不要の簡単設置。ピックアップマイク感度調整ボリューム付き
LED積層灯赤黄緑青直付B付
日恵製作所¥16,980~税込¥18,678~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯赤黄緑青L金具B
日恵製作所¥18,980~税込¥20,878~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯赤緑L字ポール付
日恵製作所¥8,698税込¥9,5681個11日以内出荷Φ40mmのポール式専用積層灯。外径Φ40の点灯、ポール式専用として互換性に優れた高機能製品です。CE規格取得品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。電源24VはAC/DC兼用です。グローブのレンズカットの工夫により色ムラがなく全方向に視認性を高めています。防塵・防噴流IP54で粉塵や水蒸気環境下にも対応します。
LED積層灯赤L金具ブザー付
日恵製作所¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯 赤黄緑青L金具
日恵製作所¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯 赤黄緑青 直付
日恵製作所¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯 赤黄緑 L金具
日恵製作所¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。
LED積層灯 赤緑L金具B付
日恵製作所¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯 赤直付ブザー付
日恵製作所¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯 赤 直付
日恵製作所¥6,698~税込¥7,368~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯 赤 L金具
日恵製作所¥8,398~税込¥9,238~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
電池式回転灯 Φ76 ニコUFO VL07B-003シリーズ
日恵製作所¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷電池式の小型LED回転灯です。単3アルカリ電池2つで、約400時間の動作を実現しました。コンパクトで配線不要。どこでも持ち運べ、マグネットや壁掛けなど様々な用途にお使いいただけます。完全防水(IP55)仕様。回転と点滅を内部のスイッチで切り替え可能です。寸法(Φ×高さH)(mm)76×75
電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル高輝度 ブザー付 無線受信機能付 LoRa VK11B-003シリーズ
日恵製作所¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル 無線仕様 LoRa VL11B-003シリーズ
日恵製作所¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。円形16面プリズム効果で視認性大。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
LED描画灯 矢印流れ DC12~48V NB15A-D48シリーズ
日恵製作所¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷LED描画灯(矢印流れ)、矢印のドット絵柄をを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
LED描画灯 U字 DC12~48V NB04U-D48シリーズ
日恵製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から6日以内出荷LED描画灯(U字)、U字(アーチ型)のラインを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト後方に投影し、接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
LED描画灯 ライン DC12~48V NB04L-D48シリーズ
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から6日以内出荷LEDライン描画灯、一本の細長いラインを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。