絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • AC100(2)
  • AC100~200(1)
  • AC200(2)
  • AC/DC24(1)
  • DC5(1)
  • DC5~60(3)
  • DC12(1)
  • DC24(4)
発光色
  • 発光色オレンジ(5)
  • 発光色グリーン(10)
  • 発光色レッド(9)
取付穴径(Φmm)
  • 8(1)
ブランド
  • 坂詰製作所
  • パトライト(PATLITE)(221)
  • Qlight(201)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(196)
  • IDEC(和泉電気)(144)
  • マルヤス電業(108)
  • SIEMENS(92)
  • 日恵製作所(74)
  • シュナイダーエレクトリック(68)
  • RS PRO(57)
  • EATON(イートン)(39)
  • WERMA(37)
  • Signal Construct(37)
  • 日機(30)
  • エスコ(21)
  • Molveno(17)
  • MARL(12)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • OXLEY(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所

    《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯

    坂詰製作所(6件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    使用電圧範囲(V)DC5~60パネルカット寸法(mm)Φ10.2
  • 《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所

    《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート樹脂形状その他レンズ色定格電圧(V)AC100~200発光色光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3定格電流(mA)1.5~2.5結線方式リード線パネルカット寸法(mm)8.2
  • モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光 坂詰製作所

    モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光

    坂詰製作所
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7296材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光 坂詰製作所

    モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光

    坂詰製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7300材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑・橙LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形 坂詰製作所

    ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形

    坂詰製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
    用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7

    坂詰製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
    用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ3
  • ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16 坂詰製作所

    ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16

    坂詰製作所
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V用電源にダイレクトに接続できます。E-10形ランプ交換タイプになります。
    用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC200定格電流(mA)2.5~5.0
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8

    坂詰製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
    用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ5
  • メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 坂詰製作所

    メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯

    坂詰製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。
    用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7288材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形 坂詰製作所

    ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形

    坂詰製作所
    1,998税込2,198
    1個
    91日以内出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。文字彫刻板挿入式です。
    用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色定格電圧(V)AC100定格電流(mA)2.5~8
  • ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16 坂詰製作所

    ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16

    坂詰製作所
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    抵抗器内蔵のLED表示灯です。AC/DC24V用です。E-10形ランプ交換タイプになります。
    用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)12

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング