絞り込み
定格電圧(V)
- AC/DC12
- -(2)
- AC100/110(2)
- AC200/220(1)
- AC110/120(1)
- AC6(9)
- AC12(18)
- AC24(34)
- AC110(3)
- AC/DC6(13)
- AC/DC24(39)
- AC/DC110(2)
- DC2(16)
- DC5(6)
- DC6(10)
- DC12(36)
- DC24(50)
- DC110(4)
- その他(6)
取付穴径(Φmm)
- 6(3)
- 8(6)
- 8.1(2)
- 10.1(2)
- 12(1)
- 12.2(1)
- 16(5)
- 16.2(3)
- 22(1)
発光色
アンバー(11)
イエロー(12)
グリーン(11)
ブルー(9)
ホワイト(9)
レッド(11)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(21)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500円以下(14)
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(1)
- 50,000-100,000円(8)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から3日以内出荷光源LED取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)
IDEC(和泉電気)¥119~税込¥131~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
APシリーズ LED式小形表示灯
IDEC(和泉電気)¥709~税込¥780~1個ほか当日出荷から3日以内出荷入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ダイレクト式形状丸保護構造IP65(IEC60529)消費電流(mA)9取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷形状丸質量(g)約7.5保護構造IP65光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
IDEC(和泉電気)¥959税込¥1,0551個当日出荷から5日以内出荷レンズはねじ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥69,980税込¥76,9781箱(50個)47日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q6P5CXXR12Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥69,980税込¥76,9781箱(50個)47日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q6P5CXXG12Eスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を実現するよう設計されています。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)63日以内出荷APEM-Q8R5CXXR12Eは、産業用途での信頼性の高い性能を実現するために設計されたコンパクトで耐久性のあるスイッチです。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)63日以内出荷コンパクトなAPEM-Q8P5CXXR12Eスイッチは、産業用途において信頼性の高い性能と耐久性のある設計を提供します。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)絶縁抵抗100MΩ以上照光色赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥80,980税込¥89,0781箱(50個)63日以内出荷産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を実現するために設計された、コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5BXXW12Eスイッチ。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色白材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)63日以内出荷工業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的とした、耐久性のある構造を持つコンパクトなAPEM-Q8P5CXXG12Eスイッチ。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)63日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXG12Eスイッチは、産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的として設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)