絞り込み
定格電圧(V)
  • AC6
  • -(2)
  • AC100/110(2)
  • AC200/220(1)
  • AC110/120(1)
  • AC12(18)
  • AC24(34)
  • AC110(3)
  • AC/DC6(13)
  • AC/DC12(21)
  • AC/DC24(39)
  • AC/DC110(2)
  • DC2(16)
  • DC5(6)
  • DC6(10)
  • DC12(36)
  • DC24(50)
  • DC110(4)
  • その他(6)
取付穴径(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 16(5)
  • 16.2(1)
発光色
  • 発光色アンバー(5)
  • 発光色イエロー(5)
  • 発光色グリーン(4)
  • 発光色ブルー(4)
  • 発光色ホワイト(4)
  • 発光色レッド(5)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(9)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

表示灯・積層信号灯・シグナリング :「IDEC LED」の検索結果

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    レンズはねじ方式で固定しています。
    形状保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状質量(g)約7.5保護構造IP65光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    27,980税込30,778
    1箱(25個)ほか
    4日以内出荷から102日以内出荷
    適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)16
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)16
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)16
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    72,980税込80,278
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    APEM-Q6F5BXXG06Eは、電子機器での効率的な性能を目的に設計された、コンパクトで信頼性の高いスイッチです。
    取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧6V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    72,980税込80,278
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q6F5BXXR06Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。
    取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧6V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング