2,486件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR20-300 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR20-300

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
    仕様●六角ネジM1:6●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:12×12●固定ベースW×C:40×33●固定用ボルト穴4-Φザグリ:4.5●固定用ボルト穴G×F:29×21寸法ステージ面K×N:27×20、板厚H:8、板厚J:6全高L:42耐荷重(N)30
  • キャスターサポートセット (軽荷重用) TMEHジャパン

    キャスターサポートセット (軽荷重用)

    TMEHジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。
    適合キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Grayセット内容CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個材質スチール質量(g)538表面三価クロメート
  • ラフガイド TMEHジャパン

    ラフガイド

    TMEHジャパン
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    取り付けネジはM5皿ネジを使用します。
    材質スチール質量(g)316表面三価クロメート
  • 48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在 エスコ

    48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型
  • イレクター Φ27ステンレスパイプ用 片サドル 矢崎化工

    イレクター Φ27ステンレスパイプ用 片サドル

    矢崎化工
    299税込329
    1個
    当日出荷
    板の取付け等に使用します。
    用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレス質量(g)65
  • カクラックスリットソケット 東栄管機

    カクラックスリットソケット

    東栄管機
    129税込142
    1個
    9日以内出荷
    材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニルホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • カクラック5方エルボ穴 東栄管機

    カクラック5方エルボ穴

    東栄管機
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニルホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • Φ28イレクターパイプ用 補強枠 矢崎化工

    Φ28イレクターパイプ用 補強枠

    矢崎化工
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。
    用途Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)905
  • イレクター Φ28 ゴムバンド取付け金具 矢崎化工

    イレクター Φ28 ゴムバンド取付け金具

    矢崎化工
    4,198税込4,618
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    長さ20m・厚み1.5mmのゴムバンドです。必要な長さにカットして使用できます。
    材質ゴム質量(g)900
  • イレクター Φ28 クランプヒンジ 矢崎化工

    イレクター Φ28 クランプヒンジ

    矢崎化工
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ヒンジ機構部品として使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質質量(g)405表面処理三価クロメート
  • イレクター Φ28 積み重ね金具 矢崎化工

    イレクター Φ28 積み重ね金具

    矢崎化工
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    台車や作業台などの柱部分に取付けて(四隅)、積み重ねて保管・管理するのに使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄、ゴム表面処理三価クロメート
  • 40角インサートN TMEHジャパン

    40角インサートN

    TMEHジャパン
    113税込124
    1個
    3日以内出荷
    40スクエアアルミパイプ用の先入れ平ナットです。
    材質スチール質量(g)7規格M6
  • 40スクエア用ブラケット TMEHジャパン

    40スクエア用ブラケット

    TMEHジャパン
    669税込736
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容B-060A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)72
  • プラスチックパーツ TMEHジャパン

    プラスチックパーツ

    TMEHジャパン
    149税込164
    1セット
    3日以内出荷から21日以内出荷
    セット内容GAPA-61×1コ、ナベ頭ネジM3×20×1コ、ナット3Mユニ×1コ材質ASA樹脂、ボルト/ナット:スチール質量(g)15
  • 取付金具A(平行)(Φ28・Φ43共通) TMEHジャパン

    取付金具A(平行)(Φ28・Φ43共通)

    TMEHジャパン
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    アルミパイプに小物などパーツを水平に取付ける際に使用します。
    セット内容ACP-H6026A-L×1コ、ACP-H6026A-R×1コ、ボルトM0630W×2コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)35
  • Φ19アルミ取付け金具セット 垂直 TMEHジャパン

    Φ19アルミ取付け金具セット 垂直

    TMEHジャパン
    289税込318
    1セット
    3日以内出荷
    Φ19アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。
    材質アルミニウム(ボルト:スチール)質量(g)32
  • 取付金具B(垂直)(Φ28・Φ43共通) TMEHジャパン

    取付金具B(垂直)(Φ28・Φ43共通)

    TMEHジャパン
    449税込494
    1個
    当日出荷
    アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。
    セット内容ACP-V6026A-L×1コ、ACP-V6026A-R×1コ、ボルトM0625W×1コ、ボルトM0610W×1コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)32
  • アルミTスロットパイプ TMEHジャパン

    アルミTスロットパイプ

    TMEHジャパン
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    スプリングナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
    質量(g)2420外径(Φmm)28定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:282適合ジョイントアウタージョイント表面PEコーティング芯材アルミニウム
  • ボードサポート TMEHジャパン

    ボードサポート

    TMEHジャパン
    199税込219
    1個
    当日出荷
    板物を取付ける場合に使用します。
    材質アルミニウム質量(g)5表面アルマイト処理
  • ワークガイド TMEHジャパン

    ワークガイド

    TMEHジャパン
    2,350税込2,585
    1本
    翌々日出荷
    プラコンに取り付けるガイドです。
    定尺(m)3(※呼称寸法)
  • Φ43アルミジョイントセット TMEHジャパン

    Φ43アルミジョイントセット

    TMEHジャパン
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容A-104×2コ、M0615W/TN06W-55(ボルト/ナット)×2セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)220
  • アルミマルチコネクターセット (Φ28・43共通) TMEHジャパン

    アルミマルチコネクターセット (Φ28・43共通)

    TMEHジャパン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ロープの取付けや微調整、パネル・スライドレールなどパーツを取付ける際に使用します。ボルトは必ず六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて手締めしてください。
    材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)57
  • ワークガイド TMEHジャパン

    ワークガイド

    TMEHジャパン
    3,130税込3,443
    1本
    翌々日出荷
    プラコンに取り付けるガイドです。
    材質PVC樹脂定尺(m)3(※呼称寸法)
  • アルミTスロットパイプ用キャップ TMEHジャパン

    アルミTスロットパイプ用キャップ

    TMEHジャパン
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン静電ブラック質量(g)2適合パイプAT2829
  • プラコンサポート60セット TMEHジャパン

    プラコンサポート60セット

    TMEHジャパン
    498税込548
    1セット
    3日以内出荷
    各種プラコンサポート60とGAP-8のセット品です。
    材質スチール表面三価クロムメッキ
  • Φ28アルミジョイントセット TMEHジャパン

    Φ28アルミジョイントセット

    TMEHジャパン
    499税込549
    1セット
    翌々日出荷
    インナージョイントの補強として使用します。Tスロットパイプのフラット面に板等を取付ける際にTスロットパイプとジョイントの高さが揃います。
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)46
  • アルミパイプ用アンカーブラケット TMEHジャパン

    アルミパイプ用アンカーブラケット

    TMEHジャパン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。
    材質スチール質量(g)100表面三価クロムメッキ
  • アルミパイプ用プラスティックブッシング TMEHジャパン

    アルミパイプ用プラスティックブッシング

    TMEHジャパン
    369税込406
    1セット
    3日以内出荷
    材質ナイロン6、ステンレス質量(g)32適合パイプAP2812J、AP2829、AR2812、AR2829
  • 差込ESDキャスター TMEHジャパン

    差込ESDキャスター

    TMEHジャパン
    1,320税込1,452
    1個
    3日以内出荷
    材質(車輪)ESDゴム
  • Φ28アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ) TMEHジャパン

    Φ28アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ)

    TMEHジャパン
    379税込417
    1セット
    当日出荷
    アルミジョイントに丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)60
  • T溝用滑車セット TMEHジャパン

    T溝用滑車セット

    TMEHジャパン
    1,898税込2,088
    1セット
    15日以内出荷
    Tスロットパイプを使用してスロット滑車を取付ける際に、向きを変えるためのパーツです。
    表面三価クロムメッキ
  • Φ19アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパン

    Φ19アルミジョイントセット(アウタータイプ)

    TMEHジャパン
    279税込307
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)21
  • Φ19アルミジョイントセット TMEHジャパン

    Φ19アルミジョイントセット

    TMEHジャパン
    299税込329
    1セット
    3日以内出荷
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
  • アルミパイプローラーガイド TMEHジャパン

    アルミパイプローラーガイド

    TMEHジャパン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール
  • Φ28アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパン

    Φ28アルミジョイントセット(アウタータイプ)

    TMEHジャパン
    529税込582
    1セット
    当日出荷
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)75
  • Φ28アルミジョイントセット(アルミTスロットパイプ用) TMEHジャパン

    Φ28アルミジョイントセット(アルミTスロットパイプ用)

    TMEHジャパン
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)34
  • Φ19アルミスリーブ TMEHジャパン

    Φ19アルミスリーブ

    TMEHジャパン
    339税込373
    1セット
    3日以内出荷
    Φ19アルミパイプを通し、外側にΦ28アルミパイプを連結することができます。
    材質アルミニウム、ポリアセタール
  • Φ19アルミパイプ用プラスティックブッシング TMEHジャパン

    Φ19アルミパイプ用プラスティックブッシング

    TMEHジャパン
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    Φ19アルミパイプ用のブッシングです。
    材質ナイロン6、(ナット:ステンレス)質量(g)6対応ねじミリネジM6-P1.0適合パイプAP1914J
  • マルチクランプ TMEHジャパン

    マルチクランプ

    TMEHジャパン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    平机等に取付け固定をすることで、アルミジョイントを取付けることができます。
    材質アルミニウム、ノブボルト:スチール/樹脂質量(g)210表面アルマイト処理
  • スウェイジングパイプ用インナーキャップ TMEHジャパン

    スウェイジングパイプ用インナーキャップ

    TMEHジャパン
    97税込107
    1セット
    当日出荷
    材質ポリエチレン質量(g)3.5適合パイプSW09-201

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム用部品