2,486件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PF600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    水平側面軸の立ち上げに
    仕様-サイズ22×32×10
  • パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)Φ25×53寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd116ΦD125勝手左寸法P(mm)18Φd216締付ねじ2-M5
  • パイジョンパーツ PEシリーズ 垂直左側 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PEシリーズ 垂直左側

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    パイプに丸穴クランプを組合せで形作る多目的ジョイントシステム・パーツです。
    用途垂直軸の固定に付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)19×32×18材質/仕上アルミ(A6063)/アルマイト
  • 自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    自在キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法d(Φmm)11表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス低床重荷重用キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,369~税込¥3,706~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)表面仕上げ電解研磨
  • 正面 ネジタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    正面 ネジタイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 角穴2か所ナジ穴タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角穴2か所ナジ穴タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • 直角 クランプ 協進電機

    直角 クランプ

    協進電機
    ¥359~税込¥395~
    1個
    4日以内出荷
  • カクラック(ブラック) S(ソケット)Wスリット 東栄管機

    カクラック(ブラック) S(ソケット)Wスリット

    東栄管機
    ¥198税込¥218
    1個
    9日以内出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)色ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • PC ワンタッチV型エルボ フジテック・ジャパン

    PC ワンタッチV型エルボ

    フジテック・ジャパン
    ¥289~税込¥318~
    1個
    4日以内出荷
    仕様パイプ回転止ネジ付材質ABS
  • PC ワンタッチ45度三方エルボ フジテック・ジャパン

    PC ワンタッチ45度三方エルボ

    フジテック・ジャパン
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    仕様パイプ回転止ネジ付材質ABS
  • 【オーダー】イレクター 曲げパイプ(長さ指定可) 矢崎化工

    【オーダー】イレクター 曲げパイプ(長さ指定可)

    矢崎化工
    ¥1,064税込¥1,170
    1本
    8日以内出荷
    曲げパイプを使用する事により、コーナー部分のジョイントを減らす事ができ、構造物のデザイン性をあげる事ができます。
    材質鉄・プラスチックパイプ径(Φmm)28質量(g/m)532(1mあたり)サービス分類オーダー・加工
  • 角パイプ用ジョイント Elesa

    角パイプ用ジョイント

    Elesa
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-8022材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ幅(mm)30高さ(mm)33奥行(mm)30
  • マルパイジョン(同径) 垂直・水平穴 109,209 PF209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径) 垂直・水平穴 109,209 PF209

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:209形状垂直、水平穴Φd110ΦD115Φd210寸法E7.5寸法A24.5寸法B10締付ねじM4
  • 48.6mm パイプジョイント ベース/角型 エスコ

    48.6mm パイプジョイント ベース/角型

    エスコ
    ¥4,570税込¥5,027
    1個
    当日出荷
    溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
  • 48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ エスコ

    48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • イレクター Φ27ステンレスパイプ用 押え板 矢崎化工

    イレクター Φ27ステンレスパイプ用 押え板

    矢崎化工
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターSJシリーズ、SKシリーズに使用します。
    用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレス
  • イレクター Φ27ステンレスパイプ用 ステンパイプキャップ 矢崎化工

    イレクター Φ27ステンレスパイプ用 ステンパイプキャップ

    矢崎化工
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    端末キャップとして使用します。
    用途Φ27ステンレスパイプ用仕様導電対応材質真鍮質量(g)20表面処理ニッケルメッキ
  • カクラックスリットソケット 東栄管機

    カクラックスリットソケット

    東栄管機
    ¥74税込¥81
    1個
    9日以内出荷
    材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)色ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • Φ28イレクターパイプ用 キャスター取付けジョイント 矢崎化工

    Φ28イレクターパイプ用 キャスター取付けジョイント

    矢崎化工(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。導電対応品です。
    用途積み重ね受け用として。仕様導電対応材質プラスチック色ブラック質量(g)88RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ28イレクターパイプ用 支持板 矢崎化工

    Φ28イレクターパイプ用 支持板

    矢崎化工
    ¥489税込¥538
    1個
    6日以内出荷
    ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YK、WJ、WKタイプ)との取付けに使用します。
    用途Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YK、WJ、WKタイプ)との取付けに使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)385
  • イレクター Φ28 パイプ受け金具 矢崎化工

    イレクター Φ28 パイプ受け金具

    矢崎化工
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプの受けに使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
  • イレクター Φ28 プロテクターパイプ 矢崎化工

    イレクター Φ28 プロテクターパイプ

    矢崎化工
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    Φ28イレクターパイプへ通してパイプの表面を保護するのに使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)325表面処理三価クロメート
  • Φ28アルミジョイントセット(自在・アウタータイプ) TMEHジャパン

    Φ28アルミジョイントセット(自在・アウタータイプ)

    TMEHジャパン
    ¥959税込¥1,055
    1セット
    3日以内出荷
    ジョイント締め付け後もパイプが自在に動きます。
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)112
  • Tスロットランナー TMEHジャパン

    Tスロットランナー

    TMEHジャパン
    ¥122税込¥134
    1個
    当日出荷
    Tスロットパイプの溝に挿入して、カーテンランナーとして使用します。
    材質ポリエチレン/アセタール質量(g)10
  • Φ28アルミダブルパイプ TMEHジャパン

    Φ28アルミダブルパイプ

    TMEHジャパン
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)3136外径(Φmm)28定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:X639、Y2500適合ジョイントインナージョイント表面PEコーティング芯材アルミニウム
  • Φ28アルミジョイントセット TMEHジャパン

    Φ28アルミジョイントセット

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット
    当日出荷
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)80
  • スロット滑車 TMEHジャパン

    スロット滑車

    TMEHジャパン
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Φ19アルミパイプ TMEHジャパン

    Φ19アルミパイプ

    TMEHジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)800外径(Φmm)19定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:85適合ジョイントΦ19アウタージョイント、Φ19インナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
  • 昇降式アンチバックセット TMEHジャパン

    昇降式アンチバックセット

    TMEHジャパン
    ¥2,750税込¥3,025
    1セット
    欠品中
    アンチバックBSA-15に昇降機能が追加された商品です。逆流を防止するツメが立った状態のままツメ部分を下げることができます。
    セット内容MCA-305A×1、G-15BS-WZ×1、ボルトM0610W×1材質スチール質量(g)260表面三価クロムメッキ
  • Φ19アルミジョイントセット(インナータイプ) TMEHジャパン

    Φ19アルミジョイントセット(インナータイプ)

    TMEHジャパン
    ¥269~税込¥296~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
  • プラコンキャップ TMEHジャパン

    プラコンキャップ

    TMEHジャパン
    ¥111~税込¥122~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    色グレー
  • プレートタイプキャスター150Φ TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター150Φ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム取付高(mm)190最大荷重(daN)160
  • カクラックスリットクロスチーズ(ブラック) 東栄管機

    カクラックスリットクロスチーズ(ブラック)

    東栄管機
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • イレクターパイプ用 溝切りペンチ 矢崎化工

    イレクターパイプ用 溝切りペンチ

    矢崎化工
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    YSRキャスターのパイプ取付時に使用する溝切りペンチです。
    質量(g)390
  • GF抜差し蝶番S-R SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-R

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,012税込¥1,113
    1個
    9日以内出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • GF抜差し蝶番S-L SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-L

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,012税込¥1,113
    1個
    当日出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • ポイントステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポイントステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
    材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK

『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム用部品