カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,457)
- TMEHジャパン(487)
- 矢崎化工(128)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- スペーシア(81)
- SUS(エスユーエス)(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- 東栄管機(28)
- エスコ(19)
- イマオコーポレーション(8)
- 協進電機(7)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Elesa(3)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- PONY(ポニー)(2)
- オークラ輸送機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
15ページ目: パイプフレーム用部品

Φ28アルミジョイントセット(アルミTスロットパイプ用)
TMEHジャパン¥549税込¥6041セット当日出荷BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)34
Φ43アルミジョイントセット(固定・アウタータイプ)
TMEHジャパン¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷から3日以内出荷任意の角度に固定することができます。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)348
昇降式アンチバックセット
TMEHジャパン¥2,750税込¥3,0251セット当日出荷アンチバックBSA-15に昇降機能が追加された商品です。逆流を防止するツメが立った状態のままツメ部分を下げることができます。セット内容MCA-305A×1、G-15BS-WZ×1、ボルトM0610W×1材質スチール質量(g)260表面三価クロムメッキ
Φ43アルミパイプ
TMEHジャパン¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷パイプ側面にはΦ28・Φ43アルミジョイントを共通して取付けることができます。質量(g)2940外径(Φmm)43定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:1300適合ジョイントΦ43アウタージョイント、Φ43インナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
Φ19アルミパイプ用プラスティックブッシング
TMEHジャパン¥159税込¥1751個翌々日出荷Φ19アルミパイプ用のブッシングです。材質ナイロン6、(ナット:ステンレス)質量(g)6対応ねじミリネジM6-P1.0適合パイプAP1914J
マルチクランプ
TMEHジャパン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷平机等に取付け固定をすることで、アルミジョイントを取付けることができます。材質アルミニウム、ノブボルト:スチール/樹脂質量(g)210表面アルマイト処理
アジャスター
TMEHジャパン¥279税込¥3071セット3日以内出荷Φ19アルミパイプ用のアジャスターです。材質ポリアセタール/スチール質量(g)12表面三価クロムメッキねじ山ミリネジM6-P1.0適合ブッシングBP1900H
メタルコーナープレート
TMEHジャパン¥1,370税込¥1,5071セット当日出荷セット内容MCP-G:1コ、G-2S-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)375表面三価クロムメッキ
GA-38Sセット品
TMEHジャパン¥369~税込¥406~1セット当日出荷から3日以内出荷プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。セット内容G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)124
パイジョン用オプション ハンドル付きねじ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。タイプハンドル付きネジRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32 支持板
矢崎化工¥579税込¥6371個4日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ32イレクターパイプ用材質鉄質量(g)390表面処理三価クロメート
イレクター Φ32 押え板
矢崎化工¥169税込¥1861個4日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ32イレクターパイプ用材質鉄質量(g)86表面処理三価クロメート
イレクター 金属製キャスター
矢崎化工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。用途イレクター・一般兼用タイプ材質鉄・ゴム許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム取付高(mm)144ねじ径M8取付ピッチ86(P3)
重量用自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
イレクター Φ32 FSアジャスター
矢崎化工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス、ゴム色グレー質量(g)112
グリーンフレームLスロットW用キャップ1ヶセット
SUS(エスユーエス)¥211税込¥2321個9日以内出荷グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
GFローラーS取付キット
SUS(エスユーエス)¥1,969税込¥2,1661個9日以内出荷GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。適合グリーンフレームS材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)20シリーズGFキット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
グリーンフレームGエンドカバー(イエロー)
SUS(エスユーエス)¥156税込¥1721個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
グリーンフレームGエンドカバー(ブルー)
SUS(エスユーエス)¥145税込¥1601個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
四点ジョイント
南榮工業¥849税込¥9341個4日以内出荷19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに色黒
T型ジョイント
南榮工業¥849税込¥9341個4日以内出荷19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに色黒
タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から4日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
イレクター Φ28 フラットパイプ用 メタルジョイント
矢崎化工¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28フラットパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 低摩擦パイプキャスター
矢崎化工¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。始動・旋回性が向上されたパイプキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車偏芯(mm)27軸長(mm)56.7
40スクエアアルミパイプ用キャップ 四角
TMEHジャパン¥119税込¥1311個3日以内出荷材質ポリエチレン色グレー質量(g)5適合パイプAST4040A、AST4040D、ASJ4040D、ASJ4040C、ASM4040C
900フリーロック
TMEHジャパン¥3,240税込¥3,5641個当日出荷筐体側面に取付けられるフロアロックです。筐体側面に取付けられるフロアロックです。有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。材質スチールストローク(mm)38質量(g)440表面三価クロムメッキ
パイプエンドストッパー
TMEHジャパン¥1,660税込¥1,8261個翌々日出荷から3日以内出荷パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)63
アルミ滑車ユニット(H)セット(受注生産品)
TMEHジャパン¥1,698税込¥1,8681セット6日以内出荷滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。材質スチール/ローラー:アルミニウム質量(g)135表面三価クロムメッキ
アルミパイプホルダーセット
TMEHジャパン¥789税込¥8681セット当日出荷丸パイプとアルミパイプを平行に連結することができます。セット内容APH-3027A×1個、APH-3027B×1個、ボルトM0625W×1個、平ワッシャーM6×1個材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)71
マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用)
TMEHジャパン¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷から7日以内出荷ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。質量(g)466
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション