カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,457)
- TMEHジャパン(487)
- 矢崎化工(128)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- スペーシア(81)
- SUS(エスユーエス)(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- 東栄管機(28)
- エスコ(19)
- イマオコーポレーション(8)
- 協進電機(7)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Elesa(3)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- PONY(ポニー)(2)
- オークラ輸送機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
11ページ目: パイプフレーム用部品

パイプレール用キャスター(自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)548材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31894
差込キャスター樹脂用E
TMEHジャパン¥1,620税込¥1,7821個当日出荷差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
プレートタイプキャスター
TMEHジャパン¥2,298~税込¥2,528~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
差込キャスターΦ100ブレーキ付き
TMEHジャパン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
パイプエンド
TAKIGEN(タキゲン)¥68~税込¥75~1個4日以内出荷樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。 厚い扉のパイプエンド用として最適です。用途冷凍冷蔵車・保冷車等の埋込みハンドル用 ねじ締めトルク1.6N・m以上での使用はご遠慮ください。
グレー車輪キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥539~税込¥593~1個当日出荷から8日以内出荷走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷K-500・K-520と組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
GA-65Sセット品
TMEHジャパン¥520税込¥5721セット当日出荷から3日以内出荷セット内容G-65S:2個、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
GF-SFコネクタ SスロットロングGキット
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271セット欠品中コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
GF-SF コネクタ SS スロット S ロング
SUS(エスユーエス)¥329税込¥3621個当日出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SF コネクタ S スロット S ロング
SUS(エスユーエス)¥329税込¥3621個9日以内出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SF コネクタ L スロット S
SUS(エスユーエス)¥165税込¥1821個当日出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
両ドメサドルJBー302A(1ケ)
スペーシア¥69税込¥761個当日出荷板止め用両止めサドルです。用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3433厚さ(mm)約1.7材質/仕上スチール/3価クロメートメッキ質量(g)26.6
手動パイプカッター替刃SKー2N
スペーシア(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SK1N専用替刃です。用途専用替刃仕様専用替刃トラスコ品番108-1553材質特殊合金鋼質量(g)5.2
差込式樹脂キャスターSDNー50G グレー
スペーシア¥379税込¥4171個10日以内出荷軽くて錆に強いです。用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2126材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
メタルジョイントNSー2(単品ジョイント)
スペーシア¥459税込¥5051個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3453厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)94適合工具六角棒レンチ15mm
メタルジョイントNSー13(単品ジョイント)
スペーシア¥309税込¥3401個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途N13×2個を組み合わせて使用トラスコ品番849-3452厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)52.5適合工具六角棒レンチ15mm
プレートタイプ金属キャスター自在STー100
スペーシア¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1565材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーなし)取付高(mm)130耐荷重120daN
プラスチックジョイント用接着液SAー1000
スペーシア¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷プラスチックジョイント専用接着液です(1000ml)です。用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液1000mLトラスコ品番105-5877質量(kg)1溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28
スペーシア¥699税込¥7691個欠品中プラジョイント専用差込み式キャスターです。用途プラジョイント専用差込み式キャスタートラスコ品番105-5894材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)200車輪幅(mm)20(ストッパーなし)取付高(mm)67耐荷重35daN
DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から9日以内出荷360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。材質(本体)A6063、アルマイト処理
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション