絞り込み
軸径(Φmm)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(3)
- 100~120未満(14)
- 140~160未満(15)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(14)
- 240~260未満(9)
- 300~350未満(9)
- 350~400未満(5)
- 400~450未満(4)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(3)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ツバ径(Φmm)
ブランド
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)・TRUSCO・タカノ・ノーブランド・オイレス工業・大阪魂

ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥209~税込¥230~1本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコアピン
TRUSCO¥309~税込¥340~1本当日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥279~税込¥307~1本4日以内出荷から8日以内出荷寸法T(mm)4(0~-0.02)材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥229~税込¥252~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準段付エジェクタピン
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)
ノーブランド¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥299~税込¥329~1本4日以内出荷寸法T(mm)4(0~-0.02)材質SKH51硬度58~60HRC
平板エジェクタピンFEP
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷寸法L(mm)300材質YAG硬度表面:800HV~ 内部:50~55HRC
段付エジェクタピンEBJ
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥349~税込¥384~1本4日以内出荷寸法T(mm)4(0~-0.02)材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:40~45HRCRoHS指令(10物質対応)対応
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥339税込¥3731本8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番257-4459材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)3.5全長(mm)100ツバ厚(mm)6H(mm)7
#500SP エジェクター ガイド ブッシュ
オイレス工業¥7,498~税込¥8,248~1個24日以内出荷エジェクタガイドブッシュとして使用します。往復運動用です。用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP ガイドブッシュ SPR
オイレス工業¥9,998~税込¥10,998~1個24日以内出荷外径にリング溝付きです。往復運動用です。用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥419~税込¥461~1本3日以内出荷から7日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
標準段付エジェクタピン
TRUSCO¥429~税込¥472~1本5日以内出荷から6日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。ツバ厚(mm)4
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥229~税込¥252~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)全長(mm)150ツバ厚(mm)4
無給油エジェクタガイドブッシュ
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込ツバ厚T(mm)4
無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ20)
タカノ¥1,298~税込¥1,428~1本6日以内出荷材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M27-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)22
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16)
タカノ¥999~税込¥1,099~1本6日以内出荷材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M22-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)18
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13)
タカノ¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M20-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)16
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10)
タカノ¥619~税込¥681~1本6日以内出荷材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10対応サイズ(Φmm)(バネ外径)13
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ8)
タカノ¥559~税込¥615~1本6日以内出荷材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10対応サイズ(Φmm)(バネ外径)10
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
¥1,790税込¥1,9691個当日出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
平板エジェクタピンFHP
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷寸法L(mm)400材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタガイドブッシュEGBS(オイルレスタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷寸法T(mm)4(0~-0.05)硬度-材質黄銅合金,特殊固体潤滑剤RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタガイドブッシュEGB
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷材質SCM415硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応