絞り込み
ねじの呼び
  • M8(11)
  • M10(2)
  • W5/16(9)
  • W3/8(3)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(4)
  • 鉄(11)
長さ(mm)
  • 30(9)
  • 35(10)
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(7)
  • 35(8)
外径(Φmm)
  • 10(5)
  • 12(11)
  • 14(3)
適合材
  • コンクリート(6)
  • 金属(1)
コンクリート・金属
ドリル径(Φmm)
  • 10.5(5)
  • 12.5(10)
  • 14.5(3)
10.5・12.5・14.5
ねじ長さ(mm)
  • 13
  • 10(20)
  • 12(36)
  • 14(20)
  • 15(72)
  • 20(105)
  • 22(16)
  • 24(18)
  • 25(109)
  • 30(104)
  • 35(68)
  • 40(85)
  • 45(44)
  • 50(67)
  • 55(22)
  • 60(27)
  • 65(23)
  • 70(27)
  • 75(29)
  • 100(23)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ユニクロ
ブランド
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • TRUSCO(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
  • サンコーテクノ(6)
  • ユニカ(3)
  • 大阪魂(3)
KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    グリップアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(33件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
  • グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(スチール製)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(100本)
    当日出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
  • ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂

    ステングリップアンカー(パック品)

    大阪魂(13件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ

    ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
  • グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(スチール製)

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
  • グリップアンカー粍 TRUSCO

    グリップアンカー粍

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(6本)
    当日出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
    用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
  • グリップアンカー ステンレス TRUSCO

    グリップアンカー ステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(8本)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)
  • グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト
  • 3カ-W グリップアンカー 大阪魂

    3カ-W グリップアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理3価クロムホワイトクロメート
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(150本)
    6日以内出荷から28日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理) ユニカ

    ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理)

    ユニカ
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材ねじ長さ(mm)13表面処理クロメート埋め込み深さ(mm)30
  • グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(100個)
    4日以内出荷
  • グリップアンカー吋 TRUSCO

    グリップアンカー吋

    TRUSCO
    ¥739税込¥813
    1パック(8本)
    当日出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
    用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
  • ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理)バラ売り用 ユニカ

    ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理)バラ売り用

    ユニカ
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(75本)
    4日以内出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10表面処理ユニクロ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • GT-3030 MKゲンバセット(マークツキ) サンコーテクノ

    GT-3030 MKゲンバセット(マークツキ)

    サンコーテクノ
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    4日以内出荷
    貫通穴でも施工が可能
    材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー