絞り込み
ねじの呼び
- W3/8(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 30(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
ドリル径(Φmm)
- 12.5(1)
12.5
ねじ長さ(mm)
- 13
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(35)
- 18(1)
- 20(51)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(56)
- 26(1)
- 30(54)
- 35(23)
- 40(47)
- 50(39)
- 60(3)
- 70(1)
- 80(2)
- 100(1)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 12(1)
12
ブランド
- サンコーテクノ(1)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
W3/8(1)

GT-3030 MKゲンバセット(マークツキ)
サンコーテクノ¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷貫通穴でも施工が可能材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ