絞り込み
ねじの呼び
- M10(19)
- W3/8(4)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- 有色クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
ドリル径(Φmm)
- 14.5(15)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(7)
長さ(mm)
- 40(2)
- 70(11)
- 80(19)
- 100(17)
- 120(9)
- 150(5)
適合材
- コンクリート(7)
コンクリート
外径(Φmm)
- 14
- 6.4(2)
- 9.5(7)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 12(18)
- 12.7(1)
- 13.8(4)
- 15.9(1)
- 17(1)
- 17.3(20)
- 21.7(21)
- 23(1)
- 25.4(5)
- 27.2(5)
- 31.8(5)
- 32(2)
- 34(5)
- 34.0(1)
ねじ長さ(mm)
- 35(4)
- 40(1)
- 45(9)
- 50(2)
- 60(1)
- 65(7)
- 70(4)
- 80(3)
- 85(3)
- 90(1)
- 100(2)
- 115(1)
- 120(2)
35・40・45・50・60・65・70・80・85・90・100・115・120
埋め込み深さ(mm)
- 40(5)
- 45(11)
- 50(5)
40・45・50
ブランド
- サンコーテクノ(9)
- 大阪魂(8)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
サンコーテクノ・大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(19)
W3/8(4)

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー
サンコーテクノ¥7,898~税込¥8,688~1箱(50本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥31,980税込¥35,1781箱(15本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱(50本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
SUSビルボルト(3/8
大阪魂¥925税込¥1,0181個翌々日出荷全長(mm)80ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)14適合品番打込棒品番:BBT-30ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)45スリーブ長(mm)40
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥51,980~税込¥57,178~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ボルトアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(50本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート