絞り込み
ねじの呼び
  • M6(7)
  • M8(1)
  • M10(5)
  • W3/8(20)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(8)
  • SUS316(1)
  • 鉄すべて(17)
  • SWCH10K(1)
  • SWRCH(1)
長さ(mm)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 50(4)
  • 60(18)
  • 70(5)
  • 80(6)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 126(1)
  • 135(1)
  • 165(1)
  • 176(1)
  • 216(1)
  • 236(1)
  • 245(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(3)
  • 33(1)
  • 35(4)
  • 40(9)
  • 45(2)
  • 52(2)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 65(3)
  • 78(1)
  • 80(2)
  • 118(1)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 155(1)
  • 168(1)
  • 208(1)
  • 228(1)
  • 235(1)
外径(Φmm)
  • 9.5(10)
  • 9.8(1)
  • 10(2)
  • 40(2)
適合材
  • コンクリート(15)
  • 石材(3)
  • 金属(2)
コンクリート・石材・金属
ドリル径(Φmm)
  • 10
  • 3.4~3.5(48)
  • 4.3(38)
  • 4.3~4.5(39)
  • 6(22)
  • 6.4(54)
  • 8.5(77)
  • 10.5(88)
  • 11(29)
  • 12(21)
  • 12.5(105)
  • 12.7(49)
  • 14.5(86)
  • 16.5(29)
  • 17(44)
  • 18(93)
  • 21.5(28)
  • 22(37)
  • 22.5(32)
  • 28(20)
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 25(18)
  • 26.5(2)
  • 30(3)
  • 31(1)
  • 46(1)
  • 53(1)
  • 56(1)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 66(1)
  • 70(1)
  • 73(1)
  • 80(2)
  • 123(1)
  • 136(1)
  • 176(1)
  • 193(1)
  • 196(1)
14・15・25・26.5・30・31・46・53・56・60・63・66・70・73・80・123・136・176・193・196・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • サンコーテクノ(12)
  • ユニカ(6)
  • フィッシャージャパン(6)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • TRUSCO(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • カール(1)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・ユニカ・フィッシャージャパン・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・カール・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • オールアンカー TRUSCO

    オールアンカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(8本)
    当日出荷から翌日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
    用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(Cタイプ)

    エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

    ルーティアンカーCタイプ(スチール)

    ユニカ(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
    用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(20件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    2,998税込3,298
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    9,498税込10,448
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)

    ユニカ
    8,998税込9,898
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • SCオールアンカー TRUSCO

    SCオールアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
    用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    13,980税込15,378
    1箱(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W オールアンカー 大阪魂

    3カ-W オールアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    11,980税込13,178
    1セット(50本)
    当日出荷から30日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    6,698税込7,368
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • トルコンアンカーAW サンコーテクノ

    トルコンアンカーAW

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    当日出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-02 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-02

    ユニカ
    35,980税込39,578
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0453材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-01 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-01

    ユニカ
    28,980税込31,878
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0448材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    47,980税込52,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    25,980税込28,578
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    24,980税込27,478
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • ボルトアンカー FAZ2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ2

    フィッシャージャパン
    6,398税込7,038
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
  • ウェッジアンカーKPタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ウェッジアンカーKPタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    6,698税込7,368
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
    用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など仕様箱入トラスコ品番473-3754材質スチール長さ(mm)70質量(g)88下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40本体長さ(mm)70ねじの呼び(六角高ナット)W3/8外径(mm)9.8
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-3060X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-3060X

    ユニカ
    3,698税込4,068
    1セット(35個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1867厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)39
  • アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質長さ(mm)(ねじ込み調節)44外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10全長L(mm)60表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重kN(kgf)10.7[1100](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)ねじの呼びM6
  • アジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノ

    アジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10表面処理生地埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重kN(kgf)10.7(1100)ねじの呼びM6
  • メタルセーフアンカー ステンレス サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ステンレス

    サンコーテクノ
    24,980税込27,478
    1箱
    4日以内出荷
    米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
    材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • AWアンカータリョウセコウセット サンコーテクノ

    AWアンカータリョウセコウセット

    サンコーテクノ
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品
    仕様締め付け方式全長(mm)102質量(g)76.6ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25ねじ長さl(mm)15最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー