絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M6(1)
- M8(1)
- M12(2)
適合材
- 中空壁・母材(1)
- 石膏ボード(1)
外径(Φmm)
- 6.8(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- SUS316(1)
- 鉄すべて(3)
- SPCC(1)
長さ(mm)
- 21(2)
- 22(1)
- 30(1)
- 85(2)
ドリル径(Φmm)
- 9(2)
9
ねじ長さ(mm)
- 22
- 20(18)
- 23(13)
- 25(16)
- 26(11)
- 30(14)
- 32(8)
- 33(8)
- 39(11)
- 40(18)
- 42(11)
- 43(11)
- 45(10)
- 46(10)
- 49(13)
- 50(15)
- 55(9)
- 60(16)
- 70(9)
- 73(7)
- 76(7)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- ドブメッキ(1)
3価クロメート・ドブメッキ
ブランド
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(1)
- TRUSCO(1)
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ウォールアンカー B-514ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥419税込¥4611箱(15本)当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥8,898~税込¥9,788~1箱当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ボードファスナー12本入
TRUSCO¥719税込¥7911パック(12本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)21ねじ長さ(mm)22ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)2~5トラスコ品番202-7364材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)71最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー