絞り込み
ねじの呼び
- M10(6)
外径(Φmm)
- 10(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 80(6)
ドリル径(Φmm)
- 10(6)
ねじ長さ(mm)
- 36.5
- 20(18)
- 23(14)
- 25(16)
- 26(11)
- 30(14)
- 32(8)
- 33(8)
- 39(11)
- 40(18)
- 42(11)
- 43(11)
- 45(11)
- 46(10)
- 49(13)
- 50(15)
- 55(9)
- 60(16)
- 70(9)
- 73(7)
- 76(7)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 52(5)
- 60(5)
52・60
表面処理
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- ユニカ(4)
- 大阪魂(2)
ユニカ・大阪魂

ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X
ユニカ¥10,980税込¥12,0781セット(30個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質ステンレス全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1221厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)54締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン(バラ) BG-1080X
ユニカ¥3,298税込¥3,6281セット(30個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1115厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)53締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー