絞り込み
ねじの呼び
  • M5
  • 3/8(1)
  • M3(4)
  • M3.5(1)
  • M4(70)
  • M6(35)
  • M6.3(2)
  • M8(39)
  • M10(60)
  • M12(34)
  • M14.5(1)
  • M16(15)
  • M16.5(1)
  • M20(2)
  • M24(1)
  • M35(2)
  • M40(2)
  • W3/8(26)
  • W1/2(7)
  • その他(25)
適合材
  • ALC(2)
  • 中空壁・母材(3)
  • 合板(1)
  • 石膏ボード(1)
  • 金属(1)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 9(3)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS430(2)
  • 鉄すべて(8)
  • SPCC(1)
長さ(mm)
  • 35(5)
  • 37(2)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 52(4)
  • 65(7)
  • 80(1)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
  • 11(6)
  • 12(1)
  • 13(2)
5・11・12・13
ねじ長さ(mm)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 55(2)
  • 58(1)
  • 71(1)
  • 74(1)
  • 76(1)
48・50・55・58・71・74・76
埋め込み深さ(mm)
  • -(1)
-
表面処理
  • 3価クロメート(2)
3価クロメート
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • サンコーテクノ(3)
  • エスコ(2)
  • Rapid(ラピッド)(2)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • TRUSCO(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • 若井産業(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • 家研販売(1)
大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・Rapid(ラピッド)・日本パワーファスニング・TRUSCO・HIT(ヒット)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・若井産業・JEFCOM(ジェフコム)・家研販売
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォールアンカー 大阪魂

    ウォールアンカー

    大阪魂(49件のレビュー)
    509税込560
    1箱(9本)
    当日出荷
    簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(25本)ほか
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
  • 後付け/薄板用 家研アンカー 家研販売

    後付け/薄板用 家研アンカー

    家研販売(13件のレビュー)
    519税込571
    1袋(5セット)
    当日出荷
    ドライバーで取付可。
    用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)材質SUS304奥行(mm)(框)12
  • ボードプラグ(ビスタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ(ビスタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    石膏ボード・合板への器具取付けに!
    タイプビス
  • 中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)

    中空壁用アンカープラグ

    Rapid(ラピッド)
    869税込956
    1箱(10本)
    当日出荷
    精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
    用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
  • ボードファスナー6本入 TRUSCO

    ボードファスナー6本入

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(6本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM5外径D(Φmm)9.0全長L(mm)52ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0適合板厚(mm)7~14トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
  • JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)

    JOボードアンカーリベット

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • パットアンカー(ネジなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ネジなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)適合材中空壁面セット内容パットアンカー・ワッシャータイプナベ小ネジ(ネジなし)
  • M5/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入) エスコ

    M5/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入)

    エスコ(1件のレビュー)
    490税込539
    1個
    欠品中
    ねじ径M5エスコ品番EA947AS-5
  • C型フックセット Rapid(ラピッド)

    C型フックセット

    Rapid(ラピッド)
    1,298税込1,428
    1箱(12本)
    当日出荷
    アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
    用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本トラスコ品番663-8468セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール全長(mm)37下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76適合板厚(mm)6~16頭部径(Φmm)16最大引張荷重(kN)0.15ねじの呼びM5
  • アリンコ トラス 日本パワーファスニング

    アリンコ トラス

    日本パワーファスニング
    7,498税込8,248
    1セット(50本×5パック)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカーねじの呼びM5呼径d(mm)M5適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入頭部径(Φmm)11
  • 5.0- 16mm ボードアンカー(30個) エスコ

    5.0- 16mm ボードアンカー(30個)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1袋(30個)
    翌日出荷
    ねじ径M5エスコ品番EA947AD-17
  • ボードファスナーBタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノ

    ボードファスナーBタイプ スチール製 パック品

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1パック
    4日以内出荷
    材質スチール
  • アリゲーター 箱入 若井産業

    アリゲーター 箱入

    若井産業
    9,698税込10,668
    1箱(200本)
    当日出荷
    用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
  • SUSXM7 アリンコP(サラ 大阪魂

    SUSXM7 アリンコP(サラ

    大阪魂
    3,052税込3,357
    1個
    4日以内出荷
  • SG SUS430 JPFアリンコ(サラ 大阪魂

    SG SUS430 JPFアリンコ(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
  • SG SUS430 JPFアリンコ(トラス 大阪魂

    SG SUS430 JPFアリンコ(トラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    4日以内出荷
    ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
  • SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック 大阪魂

    SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック

    大阪魂
    2,980税込3,278
    1個
    4日以内出荷
  • SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック 大阪魂

    SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック

    大阪魂
    2,980税込3,278
    1個
    4日以内出荷
  • アリンコ サラ 日本パワーファスニング

    アリンコ サラ

    日本パワーファスニング
    7,498税込8,248
    1セット(80本×5パック)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入
  • ハードエッジドライブ マルトクBOX サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ マルトクBOX

    サンコーテクノ
    5,198税込5,718
    1セット
    4日以内出荷
    プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい
    材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー