絞り込み
ねじの呼び
  • M5(2)
  • M6(6)
適合材
  • ALC(2)
  • その他(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 合板(1)
  • 石膏ボード(2)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 9(2)
  • 10.5(1)
長さ(mm)
  • 52(5)
  • 65(2)
  • 80(1)
  • 98(1)
  • 130(1)
材質
  • 鉄すべて(7)
  • SPCC(1)
ドリル径(Φmm)
  • 13
  • 3.4(5)
  • 3.4~3.5(5)
  • 4.3(4)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 7.5(11)
  • 8(26)
  • 8.5(4)
  • 9(50)
  • 10(22)
  • 11(20)
  • 12(32)
  • 13.5(8)
  • 14(13)
  • 14.5(5)
  • 16(14)
  • 17(4)
  • 20(4)
  • 22(4)
ねじ長さ(mm)
  • 27(1)
  • 55(2)
  • 58(1)
  • 63(1)
  • 71(1)
  • 90(1)
27・55・58・63・71・90
表面処理
  • 3価クロメート(4)
3価クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • TRUSCO(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・HIT(ヒット)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JEFCOM(ジェフコム)・Rapid(ラピッド)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォールアンカー 大阪魂

    ウォールアンカー

    大阪魂(49件のレビュー)
    509税込560
    1箱(9本)
    当日出荷
    簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
  • ボードプラグ(ビスタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ(ビスタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    石膏ボード・合板への器具取付けに!
    タイプビス
  • 中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)

    中空壁用アンカープラグ

    Rapid(ラピッド)
    1,198税込1,318
    1箱(10本)
    当日出荷
    精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
    用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
  • ボードファスナー6本入 TRUSCO

    ボードファスナー6本入

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(6本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11外径D(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0全長L(mm)52適合板厚(mm)7~14ねじ径dM5最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
  • ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    2,798税込3,078
    1セット(15本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
  • JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)

    JOボードアンカーリベット

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ

    中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
    用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
  • ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
    用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー