絞り込み
ねじの呼び
- M4(29)
- M8(11)
適合材
- その他(3)
- 中空壁・母材(8)
- 合板(3)
- 石膏ボード(10)
外径(Φmm)
- 4(3)
- 6.7(4)
- 6.8(11)
- 8(3)
長さ(mm)
- 19(1)
- 20(3)
- 21(3)
- 23(1)
- 32(13)
- 35(10)
- 38(9)
- 40(6)
- 45(10)
- 50(7)
- 52(2)
- 54(5)
- 55(2)
- 60(10)
- 65(2)
- 70(5)
- 75(2)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(4)
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(6)
- 鉄すべて(33)
- SPCC(3)
ドリル径(Φmm)
- 9
- 3.4(5)
- 3.4~3.5(5)
- 4.3(4)
- 5(4)
- 6(6)
- 7.5(11)
- 8(26)
- 8.5(4)
- 10(22)
- 11(20)
- 12(32)
- 13(9)
- 13.5(8)
- 14(13)
- 14.5(5)
- 16(14)
- 17(4)
- 20(4)
- 22(4)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 15(4)
- 20(7)
- 22(2)
- 25(3)
- 28(1)
- 30(8)
- 32(2)
- 35(2)
- 36(6)
- 39(4)
- 40(8)
- 41(1)
- 42(7)
- 45(7)
- 49(2)
- 50(6)
- 52(3)
- 55(3)
- 60(6)
- 70(5)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
15・20・22・25・28・30・32・35・36・39・40・41・42・45・49・50・52・55・60・70・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(9)
- 3価ホワイト(5)
- その他(1)
- ユニクロ(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・ユニクロ・亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 若井産業(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- サンコーテクノ(6)
- TRUSCO(6)
- ユニカ(6)
- 大阪魂(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- OHSATO(大里)(3)
- ネグロス電工(2)
- HIT(ヒット)(2)
- アックスブレーン(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
若井産業・JEFCOM(ジェフコム)・サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・大阪魂・MARVEL CORPORATION(マーベル)・OHSATO(大里)・ネグロス電工・HIT(ヒット)・アックスブレーン・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合

ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥409~税込¥450~1箱(12本)ほか当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
ボードファスナー10本入
TRUSCO(10件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0ねじ径dM4
ボードファスナー8本入
TRUSCO(8件のレビュー)¥789税込¥8681パック(8本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0全長L(mm)32適合板厚(mm)3~10ねじ径dM4最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(25本)ほか当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
ボードアンカー(ステンレス)
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(15本)ほか当日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに材質ステンレスねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ボードアンカー 中空壁用
若井産業¥1,798~税込¥1,978~1セット(30本)ほか当日出荷石こうボード壁への器具の取り付け用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質鉄下穴径(Φmm)9
先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898~税込¥2,088~1箱(40本)ほか当日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥559~税込¥615~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
ウォールアンカー
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥2,198~税込¥2,418~1パック当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
セーフティボードアンカー
若井産業¥1,498~税込¥1,648~1パック(30本)ほか当日出荷から3日以内出荷従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用付属品専用ドリル1本材質鉄下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボード最大取付物厚さ(mm)1ねじの呼びM4
ボードアンカー バリューパック
若井産業¥2,498税込¥2,7481箱(50本)当日出荷ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。材質鉄全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
ボードファスナーB-412BT
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。トラスコ品番328-9966下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)39適合板厚(mm)5~13ねじの呼びM4外径(mm)6.8
ボードアンカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998税込¥10,9981箱(300本)当日出荷石膏ボード・合板への器具取付けに!材質スチール直径(Φmm)(ビス)4ねじ径M4ドリル径(Φmm)9表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
ボードロック クリアパック
ユニカ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けセット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.8
ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9ねじ径dM4
ウォールアンカー
OHSATO(大里)¥849税込¥9341箱当日出荷ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-2533材質スチール長さ(mm)60全長(mm)54下穴径(Φmm)9寸法t(mm)3寸法F(mm)44適合板厚(mm)21~27寸法E(mm)57.5表面処理三価クロメート呼称3号70寸法J(mm)13.5頭部径(Φmm)6.8寸法G(mm)55寸法K(mm)30最大引張荷重(kN)0.34適合径(Φmm)【ビス】4
ボードロック クリアパック
ユニカ¥1,398税込¥1,5381セット(40本)当日出荷壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。トラスコ品番835-6917セット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)36.5質量(g)337下穴径(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)43.5適合板厚(mm)9~13ねじの呼びM4外径(mm)6.82018年トラスコ掲載ページ2 0548
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)¥2,498~税込¥2,748~1セット(50個)当日出荷から5日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。下穴径(Φmm)9ねじ径(mm)4適合板厚(mm)3~9.5最大引抜強度N(kgf)294(30)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボードプラグ(フックタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷石膏ボード・合板への器具取付けに。直径(Φmm)ビス:4径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)3~9首長(mm)7本体長さ(mm)32
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ドリル径(Φmm)9表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6ねじの呼びM8プレート長さC(mm)30
オタイコハンガー
ネグロス電工¥299~税込¥329~1個3日以内出荷ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。適合サイズ【固定ナット】M8適合ドリル径(mm)9はさみ込み厚さ(mm)0.4~10最小中空幅(mm)32
ボードファスナー
サンコーテクノ¥2,598税込¥2,8581パック(25本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。トラスコ品番252-6361質量(g)255下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)36適合板厚(mm)3~10質量(g/本)11適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)ねじの呼びM4外径(mm)6.7
ボードアンカー 角ボックス
若井産業¥9,667~税込¥10,634~1箱(120本×2パック)当日出荷ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。用途中空壁・せっこうボード壁材質鉄下穴径(Φmm)9
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798税込¥9,6781パック(240本)翌々日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け材質石膏ボード12.5mm厚ねじ径M4ドリル径(Φmm)9最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥7,498~税込¥8,248~1セット(140本)ほか当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール、表面処理:三価クロメート処理質量(kg)1下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.7穿孔径(mm)9.0
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー