絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M8(7)
長さ(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 40(5)
- 42(1)
- 45(1)
- 50(4)
- 52(1)
- 55(1)
- 60(4)
- 65(1)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(3)
- 90(2)
- 100(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(6)
ドリル径(Φmm)
- 9
- 5(1)
- 7.5(7)
- 8(5)
- 9.5(2)
- 11(10)
- 12(11)
- 13(3)
- 13.5(3)
- 14(11)
- 15(2)
- 15.0(2)
- 16(5)
- 17(4)
- 19(1)
- 20(4)
- 21.0(1)
- 22(4)
- その他(1)
適合材
- 石膏ボード(1)
外径(Φmm)
- 6.8(1)
- 8(1)
6.8・8
ねじ長さ(mm)
- 15(2)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(4)
- 32(2)
- 35(1)
- 40(4)
- 42(1)
- 45(2)
- 50(2)
- 52(1)
- 55(1)
- 60(3)
- 70(2)
15・20・25・30・32・35・40・42・45・50・52・55・60・70
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(2)
- その他(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(3)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(2)
- ユニカ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 若井産業(1)
大阪魂・TRUSCO・ネグロス電工・ユニカ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・若井産業
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M8(7)

中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
セーフティボードアンカー
若井産業¥1,498~税込¥1,648~1パック(30本)ほか当日出荷から3日以内出荷従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用付属品専用ドリル1本材質鉄下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボード最大取付物厚さ(mm)1ねじの呼びM4
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ドリル径(Φmm)9表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6ねじの呼びM8プレート長さC(mm)30
オタイコハンガー
ネグロス電工¥299~税込¥329~1個3日以内出荷ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。適合サイズ【固定ナット】M8適合ドリル径(mm)9はさみ込み厚さ(mm)0.4~10最小中空幅(mm)32
ボードプラグ フックタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,598税込¥2,8581箱(50本)当日出荷新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8