絞り込み
ねじの呼び
- M4(8)
- M5(4)
- M6(13)
- M8(8)
- M10(4)
- W3/8(5)
適合材
- ALC(3)
- その他(1)
- 中空壁・母材(1)
外径(Φmm)
- 6(2)
- 8(1)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(9)
- SUS430(3)
- 鉄(7)
長さ(mm)
- 40
- 25(29)
- 30(15)
- 32(24)
- 35(23)
- 38(13)
- 45(18)
- 50(26)
- 52(11)
- 54(6)
- 55(7)
- 60(25)
- 65(16)
- 70(28)
- 75(8)
- 80(22)
- 90(21)
- 100(21)
- 102(5)
- 120(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 7.5(7)
- 9(6)
- 9.5(1)
- 11(3)
- 12(2)
7.5・9・9.5・11・12
ねじ長さ(mm)
- 20(7)
- 21(1)
- 23(9)
- 26(1)
- 27(1)
- 30(1)
- 32(2)
- 33(1)
- 40(7)
20・21・23・26・27・30・32・33・40
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート
ブランド
- 大阪魂(12)
- ユニカ(5)
- 日本パワーファスニング(3)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
大阪魂・ユニカ・日本パワーファスニング・サンコーテクノ・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JEFCOM(ジェフコム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)ほか当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥589税込¥6481パック(2個)当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
ステンレスアリンコ トラス
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(85本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥6,398~税込¥7,038~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアリンコ サラ
日本パワーファスニング¥1,398~税込¥1,538~1セット(85本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
アリンコ トラス
日本パワーファスニング¥7,498税込¥8,2481セット(70本×5パック)当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカーねじの呼びM5呼径d(mm)M5適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入頭部径(Φmm)11
SG SUS430 JPFアリンコ(サラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)4日以内出荷から9日以内出荷ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー