絞り込み
ねじの呼び
- M4(4)
- M5(5)
- M6(14)
- M8(9)
- M10(10)
- M12(5)
- W3/8(3)
適合材
- ALC(8)
- その他(1)
- 中空壁・母材(2)
外径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(7)
- SUS316(1)
- SUS430(4)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(4)
- ナイロン(4)
- 鉄(6)
長さ(mm)
- 50
- 25(29)
- 30(15)
- 32(24)
- 35(22)
- 38(13)
- 40(27)
- 45(18)
- 52(11)
- 54(6)
- 55(7)
- 60(25)
- 65(16)
- 70(28)
- 75(8)
- 80(22)
- 90(22)
- 100(21)
- 102(5)
- 120(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 7.5(7)
- 8(2)
- 9(7)
- 9.5(1)
- 11(7)
- 12(1)
- 13.5(4)
- 14.5(1)
- 15(2)
7.5・8・9・9.5・11・12・13.5・14.5・15
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 20(1)
- 23(5)
- 26(9)
- 30(10)
- 33(8)
- 37(1)
- 40(2)
- 41(1)
- 42(2)
- 43(1)
15・20・23・26・30・33・37・40・41・42・43
埋め込み深さ(mm)
- 50(4)
50
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(5)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(9)
- ユニカ(5)
- 日本パワーファスニング(4)
- サンコーテクノ(3)
- TRUSCO(2)
- フィッシャージャパン(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・ユニカ・日本パワーファスニング・サンコーテクノ・TRUSCO・フィッシャージャパン・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(3本)ほか当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥569~税込¥626~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,798税込¥1,9781セット(10本)当日出荷8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50
ステンレスアリンコ トラス
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(80本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥6,898~税込¥7,588~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアリンコ サラ
日本パワーファスニング¥1,398~税込¥1,538~1セット(80本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
アリンコ トラス
日本パワーファスニング¥7,498税込¥8,2481セット(60本×5パック)当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)頭部径(Φmm)11適合材ALCねじの呼びM5呼径d(mm)M5
GB GB8 (25本入り)
フィッシャージャパン¥5,198税込¥5,7181セット(25本)当日出荷ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)50質量(g)138.2ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2穿孔深さ(mm)60呼径d(mm)5
アリンコ サラ
日本パワーファスニング¥7,498税込¥8,2481セット(60本×5パック)当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
GBプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981セット(20本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC
エーエルシーアンカー AZタイプ
サンコーテクノ¥6,298税込¥6,9281セット(50本)4日以内出荷ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。トラスコ品番376-5130材質ナイロン全長(mm)50質量(g)10.5ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理埋め込み深さ(mm)50適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー