絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M6(1)
適合材
- ALC(1)
- 中空壁・母材(1)
外径(Φmm)
- 6.7(1)
- 6.8(1)
- 12(1)
材質
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 54
- 25(29)
- 26(5)
- 30(14)
- 32(23)
- 35(22)
- 38(12)
- 40(27)
- 45(17)
- 50(26)
- 52(11)
- 55(7)
- 60(24)
- 65(16)
- 70(28)
- 75(8)
- 80(22)
- 90(22)
- 100(21)
- 102(5)
- 120(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 9(3)
- 12(1)
9・12
ねじ長さ(mm)
- 9(1)
- 60(1)
- 61(1)
9・60・61
埋め込み深さ(mm)
- 54(1)
54
表面処理
- 3価クロメート(3)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- ユニカ(1)
- OHSATO(大里)(1)
サンコーテクノ・ユニカ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(25本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
エーエルシーアンカーめねじ
サンコーテクノ¥9,498税込¥10,4481箱当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー
OHSATO(大里)¥849税込¥9341箱当日出荷ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-2533材質スチール長さ(mm)60全長(mm)54下穴径(Φmm)9寸法t(mm)3寸法F(mm)44適合板厚(mm)21~27寸法E(mm)57.5表面処理三価クロメート呼称3号70寸法J(mm)13.5頭部径(Φmm)6.8寸法G(mm)55寸法K(mm)30最大引張荷重(kN)0.34適合径(Φmm)【ビス】4
ボードロック クリアパック
ユニカ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(25本)当日出荷から翌々日出荷壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けセット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.8
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー