絞り込み
ねじの呼び
- M6.3(1)
- M8(2)
- M10(4)
- W3/8(3)
適合材
- ALC(1)
- その他(2)
外径(Φmm)
- 16.5(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 72
- 25(29)
- 30(15)
- 32(24)
- 35(23)
- 38(13)
- 40(27)
- 45(18)
- 50(26)
- 52(11)
- 54(6)
- 55(7)
- 60(25)
- 65(16)
- 70(28)
- 75(8)
- 80(22)
- 90(21)
- 100(21)
- 102(5)
- 120(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 12(1)
- 15.0(1)
- 16.5(1)
- 17(1)
12・15.0・16.5・17
ねじ長さ(mm)
- 17(1)
- 20(1)
- 43(2)
- 50(3)
- 60(1)
- 62(1)
- 72(1)
17・20・43・50・60・62・72
埋め込み深さ(mm)
- 80(1)
80
表面処理
- 3価クロメート(3)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(4)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

エーエルシーアンカーめねじ
サンコーテクノ¥5,398~税込¥5,938~1個(20個)当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
アメラハンガー
サンコーテクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(25本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
3カ-ユニカバーテックモクシタジW20
大阪魂¥34,020税込¥37,4221袋(150個)4日以内出荷ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)10.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径20
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー