絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(4)
- M5(2)
- M8(2)
- M10(1)
適合材
- コンクリート(1)
- 石膏ボード(6)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(6)
- ナイロン(6)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 19(1)
- 37(1)
- 70(1)
- 207(1)
ドリル径(Φmm)
- 6.5(1)
- 8(1)
ねじ長さ(mm)
- 70(1)
70
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(91)
- 若井産業(74)
- サンコーテクノ(51)
- ユニカ(34)
- JEFCOM(ジェフコム)(27)
- OHSATO(大里)(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- WAKI(和気産業)(13)
- TRUSCO(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- フィッシャージャパン(9)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- HIT(ヒット)(6)
- ネグロス電工(5)
- ダンドリビス(5)
- コクブ(5)
- Rapid(ラピッド)(4)
- ブランドをもっと見る

M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)
エスコ(3件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091パック(4本)当日出荷エスコ品番EA945DF-8材質ステンレスねじ径M8下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
ボードプラグ
エスコ¥910税込¥1,0011袋(10本)翌日出荷入数:10本。石こうボード用。ボードの裏側に最低奥行15mmのスペースが必要。木ねじなしでも取付けが可能。工具を必要としません。-40~80℃で使用して下さい。材質ナイロン厚さ(mm)【固定する物】19(13ボード使用時) / 6(13mm×2枚使用時)下穴径(Φmm)8引張強度(kg)6(13mmボード使用時)剪断強度(kg)20(13mmボード使用時)板厚(mm)【固定】3~26木ねじサイズ4mm
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ
エスコ¥395税込¥4351箱(10個)翌日出荷。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無適合材石膏ボード
ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
エスコ¥420~税込¥462~1セット(2本)翌日出荷手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
ドリルプラグ (ボード・ALC)
エスコ¥3,980税込¥4,3781パック(25本)翌日出荷入数:25本。木ねじ付(4.5×35mm)8mmのヘッド。(+)ドライバー用穴と木ねじ用下穴が兼用です。耐火性。ピッチの大きいネジで素早く簡単に取り付けできます。石こうボード用。下穴径:不要。材質【ねじ】スチール(電気メッキ)全長(mm)37引張強度(kg)8剪断強度(kg)27板厚(mm)【固定】0~9材質(プラグ)亜鉛
ボードアンカー用フィキシングツール
エスコ¥6,610税込¥7,2711個翌日出荷少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。長さ(mm)引き:19全長(mm)207質量(g)520最大加工能力(Φmm)8ねじサイズ適合:M4~M8
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ
エスコ¥445税込¥4901箱(10個)翌日出荷下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有適合材石膏ボード
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)
エスコ¥2,060~税込¥2,266~1パック翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥675~税込¥743~1パック(2本)翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥605~税込¥666~1パック(2本)当日出荷から翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用適合材コンクリート
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー






































![[亜鉛]ボードアンカー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50593348-250806-02.jpg)