絞り込み
材質
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂(2)
  • (1)
長さ(mm)
  • 25(2)
  • 26(1)
ブランド
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
  • 大阪魂(91)
  • 若井産業(74)
  • サンコーテクノ(51)
  • エスコ(40)
  • ユニカ(34)
  • JEFCOM(ジェフコム)(27)
  • OHSATO(大里)(15)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • TRUSCO(12)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
  • フィッシャージャパン(9)
  • 日本パワーファスニング(8)
  • ユニーズ(7)
  • HIT(ヒット)(6)
  • ネグロス電工(5)
  • ダンドリビス(5)
  • コクブ(5)
  • Rapid(ラピッド)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

    ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん

    コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
    3,500税込3,850
    1パック(21本)ほか
    当日出荷
    先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
    その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)13適合ビス頭径(mm)3~6
  • ニューボードアンカー ワレメ コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

    ニューボードアンカー ワレメ

    コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
    3,500税込3,850
    1パック(21本)ほか
    当日出荷
    亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!。太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
    材質亜鉛ダイキャスト長さ(mm)26頭部径(Φmm)13引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時)適合ビス頭径(mm)4
  • ボードアンカー ミニ鉄三四郎 コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

    ボードアンカー ミニ鉄三四郎

    コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
    4,898税込5,388
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!。太さ3~4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
    その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)10適合ビス頭径(mm)3~4
  • ブッシュボトルハンガー コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

    ブッシュボトルハンガー

    コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
    43,980税込48,378
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    本体も全ネジも、ワンタッチ施工!大幅な時間短縮を実現! 全ネジは、まっすぐ挿入して少し(1回転未満)回すだけで完全固定完了! 専用工具(全ネジカッター・全ネジ回し)不要! つぶれ・バリ・サビ・汚れ・斜めカット・曲り等、施工しにくい全ネジも全部OK! 体制が悪い(足場が悪い)場所や、つらい「上向き作業」の時間を大幅に短縮。 ラクラク施工できます! 取付後でも移動が可能(デッキの長手方向)。取付位置の移動が簡単。 強固な取付が可能。ガタツキなし。
    適合デッキ/JFE(旧 川鉄建材)QL、デッキ品番/QL99-50-12、QL99-50-16、QL99-75-12、QL99-75-16

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー