絞り込み
ブランド
  • 旭精工
  • イマオコーポレーション(15)
  • Igus(イグス)(15)
  • RS PRO(15)
  • 椿本チエイン(4)
  • ノーブランド(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャーナル 標準短形(ゴムシールタイプ) 旭精工ジャーナル 標準短形(ゴムシールタイプ)旭精工
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールゴムシール耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
ジャーナル ナット締め形 旭精工ジャーナル ナット締め形旭精工
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールシールド耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
ジャーナル 標準短形 旭精工ジャーナル 標準短形旭精工
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールシールド耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
76系ガイドウェイ 旭精工76系ガイドウェイ旭精工
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
材質SMn455(マンガン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)76寸法A1(mm)76.74寸法B(mm)24寸法G(mm)19.5寸法H(mm)20寸法H1(mm)1.3寸法I(mm)50.5寸法J(mm)20寸法K(mm)14寸法M(mm)12.5取付ボルトM12質量(kg/m)10.6寸法S(mm)43寸法P(mm)90
44系ガイドウェイ 旭精工44系ガイドウェイ旭精工
8,498税込9,348
1本
15日以内出荷
材質SMn455(マンガン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)44寸法A1(mm)44.74寸法B(mm)15.5寸法G(mm)12.5寸法H(mm)8寸法H1(mm)1.3寸法I(mm)26寸法J(mm)11寸法K(mm)7寸法M(mm)6.5取付ボルトM6質量(kg/m)3.7寸法S(mm)43寸法P(mm)90
25系ガイドウェイ 旭精工25系ガイドウェイ旭精工
7,698税込8,468
1本
15日以内出荷
材質SMn455(マンガン鋼)相当寸法H(mm)6寸法A(mm)25寸法S(mm)43質量(kg/m)1.6表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)12.25取付ボルトM5寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法M(mm)5.5寸法I(mm)15寸法J(mm)10寸法A1(mm)25.74寸法H1(mm)1.3寸法G(mm)10寸法K(mm)5.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
76系ガイドレール 旭精工76系ガイドレール旭精工
10,980税込12,078
1本
15日以内出荷
材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)76寸法A1(mm)76.74寸法B(mm)9寸法K(mm)10.5寸法S(mm)43寸法P(mm)90取付ボルトM10質量(kg/m)5
44系ガイドレール 旭精工44系ガイドレール旭精工
6,498税込7,148
1本
15日以内出荷
材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)44寸法A1(mm)44.74寸法B(mm)6寸法K(mm)6.5寸法S(mm)43寸法P(mm)90取付ボルトM6質量(kg/m)1.9
25系ガイドレール 旭精工25系ガイドレール旭精工
5,498税込6,048
1本
15日以内出荷
材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当寸法A(mm)25寸法S(mm)43質量(kg/m)0.8表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)4.5取付ボルトM6寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法A1(mm)25.74寸法K(mm)6.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
ジャーナル ナット締め形(ゴムシールタイプ) 旭精工ジャーナル ナット締め形(ゴムシールタイプ)旭精工
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールゴムシール耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
ジャーナル 標準長形(ゴムシールタイプ) 旭精工ジャーナル 標準長形(ゴムシールタイプ)旭精工
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールゴムシール耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
ジャーナル 標準長形 旭精工ジャーナル 標準長形旭精工
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールシールド耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
その他直動部品