絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(102)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(76)
- ヤマト(機構部品)(26)
- 青木精密工業(14)
- 大阪魂(9)
- エスコ(6)
- TRUSCO(6)
- 東野精機(6)
- ACE(エース)(5)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- イマオコーポレーション(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト

フランジ付きナット/ステンレス (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥69税込¥761個当日出荷用途カバー取付け等材質SUS XM7相当質量(g)1表面処理無しねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System30 用専用ナット
青木精密工業¥69税込¥761個当日出荷から5日以内出荷溝のどの位置からも挿入が可能のため、組立後でも追加で使用できます。専用のナットホルダーJ3NHを併用することでナットの落下防止ができます用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3NH材質スチール色シルバー質量(g)4表面処理三価ユニクロメッキ
長四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M5フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥109税込¥1201個当日出荷材質(本体)ステンレス SUS304質量(g)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ
ACE(エース)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷適合□40シリーズセット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5表面処理四角ナット/生地
L型ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷M6規格、ナット溝に挿入するL型ナット用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能材質SS400相当色シルバー表面処理三価クロメートねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
アルミフレーム System40 用専用ナット
青木精密工業¥82~税込¥90~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4NH色シルバー
M10 クランプナット(クイックアクション)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-10材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)12.5対辺(mm)22適合ねじM10
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥57~税込¥63~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M8規格、ステンレス製四角ナット用途基本的な接続用材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
後入れナットホルダー (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥41税込¥451個当日出荷M6規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用用途後入れナット用材質ポリプロピレン[PP]色ナチュラル質量(g)0.1RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
フランジナットM8
ボッシュ・レックスロス¥28税込¥311個当日出荷ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用Tボルト用フランジ付きM8ナット 10mm溝用のTボルトを確実に接合するための標準ナットです。(別売のT-ボルトと組み合わせて使用できます)タイプT-ボルト用 M8フランジナット 亜鉛メッキ鋼RoHS指令(10物質対応)対応締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
アルミフレーム System40 用専用ナットホルダー
青木精密工業¥24税込¥261個欠品中ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。溝の途中から挿入できます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4M4SD、J4M5SD、J4M6SD、J4M8SD材質PA6色白色
M16 クランプナット(クイックアクション)
エスコ(1件のレビュー)¥3,370税込¥3,7071個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-16材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)16対辺(mm)34適合ねじM16
四角ナット (M5コンベアパーツ用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥8税込¥91個当日出荷M5規格、スチール製四角ナット、コンベア用HBL、HBJシリーズ用用途アルファコンベアのガイド取付け用適合M5コンベアパーツ材質SWCH相当色シルバー質量(g)1.7表面処理三価クロメートねじの呼びM5ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System40 用四角ナット
青木精密工業¥55~税込¥61~1個当日出荷から5日以内出荷フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ4NEと一緒にご使用ください用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4NE材質スチール色シルバー質量(g)6表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System30 用専用ナットホルダー
青木精密工業¥24税込¥261個当日出荷ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M4F、J3M5F、J3M6F、J3M4FDE、J3M5FDE、J3M6FDE材質PA6色白色
M 8 クランプナット(クイックアクション)
エスコ(1件のレビュー)¥1,970税込¥2,1671個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-8材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)10.5対辺(mm)19適合ねじM8
M12 クランプナット(クイックアクション)
エスコ(1件のレビュー)¥2,430税込¥2,6731個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-12材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)15対辺(mm)27適合ねじM12
後入れナット/ステンレス製 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
後入れナット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から5日以内出荷M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299~税込¥329~1セット当日出荷から10日以内出荷M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、ステンレス製四角ナット用途基本的な接続用材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
T-ボルト M8
ボッシュ・レックスロス¥99~税込¥109~1個当日出荷から6日以内出荷ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8 Tボルト10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)別売付属品別売RoHS指令(10物質対応)対応締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ