絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

クランプレバー付ターンブラケット 30A
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)99表面処理アルマイト
M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)60表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットクロスL キット
SUS(エスユーエス)¥239税込¥2631個当日出荷フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
TSF30用Dブラケット
TRUSCO¥149~税込¥164~1個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。適合溝幅(mm)8
M6 45°ブラケット 4525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用 Dブラケット
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。適合TSF40トラスコ品番161-3579材質アルミダイカスト質量(g)53.3適合T溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)80表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ハードブラケットSW3030 キット
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261セット当日出荷セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
M4 45°ブラケット 4515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー付ターンブラケット 20
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥1,531税込¥1,6841個当日出荷材質ターンブラケット本体:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)40表面処理アルマイト
SプレートブラケットL40-H2キット
SUS(エスユーエス)¥384税込¥4221セット当日出荷セット内容SプレートブラケットL40-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)58
Dブラケット S タップ付 キット
SUS(エスユーエス)¥263税込¥2891セット当日出荷セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
M6 45°ブラケット 4555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ツールブラケット
SUS(エスユーエス)¥789税込¥8681個当日出荷クロスコネクタに合わせて、フレーム同士を自由な角度でクロスして取り付けるパーツです。 取り付けたフレームに工具等を差し込みツールケースとして使用できます。付属品ランプブラケットホルダ×1、ツールブラケットベース×1、六角穴付ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャー6.5×10×1.0 (3価クロメートメッキ)×1材質アルミ押出材質量(g)57
ハードブラケット S キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥331税込¥3641セット欠品中セット内容ハードブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)44表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
クランプレバー付ターンブラケット 40A
SUS(エスユーエス)¥2,365税込¥2,6021個当日出荷セット内容ターンブラケット40Aレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)251表面処理アルマイト
Dブラケット S(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥262税込¥2881セット当日出荷セット内容DブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)145表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4535 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 キューブブラケット 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷M4規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品CS-04-08(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
アングルブラケット S キット
SUS(エスユーエス)¥239税込¥2631セット当日出荷セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)14表面処理アルマイト
DブラケットSS タップ付 キット
SUS(エスユーエス)¥262税込¥2881セット当日出荷セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
M6 プレートブラケット/スチール製/T型 6085 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から8日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
TSF20用Dブラケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット