絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22,059件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)

    パネル用端子 プラグ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
    材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱シート MAC8(マックエイト)

    放熱シート

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。 マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。 従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
    材質サーコン(R)TR(UL94V-0)厚さ(mm)0.30+0.10-0)使用温度範囲(℃)-60~+180引裂強度(kg)0.3B伸び(%)100体積抵抗率(Ωcm)1.2×1015硬度(JIS A)75誘電率50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性V-0(UL94)耐電圧(kV)7熱抵抗値(℃/W)0.39引張強度(kg/cm2)1.7
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 5.08mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 5.08mm ダイナミック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 27.3mm幅 = 14.77mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロンD-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。. TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-3200シリーズのタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れ、高電圧容量を備えています。D-3200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-3200Mはモジュラ式の2列構成です。D-3200コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-3200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ケーブル取り付けハウジング両側にロック式レバーがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-3200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. これらのDYNAMIC D-3200コネクタは、信号 / 電源回路での使用や、電源用途に適しています。これらのコネクタは、コンタクト負荷時に所定の位置にあるコンタクトあたり、最大で15 Aの電流容量を備えています。
  • TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥699税込¥769
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 13.4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWGコンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 828904-1 コネクタシール 青 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 828904-1 コネクタシール 青

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥179税込¥197
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様タイプ = ワイヤシールシリーズ = Heavy Duty Sealed Connector Series (HDSCS )色 = 青TE Connectivity HDSCS MCP 2.8単極ワイヤシール / シーリングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm メイテンロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥449税込¥494
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = ソケットハウジングボディ向き = ストレート長さ = 15.49mm幅 = 23.88mm深さ = 8.38mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングピンハウジング. 業務用MATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル / キャップ式ピンハウジングには、電線対電線用途向けに5.08 mmのセンターラインが付いています。 これらの業務用MATE-N-LOKケーブル取り付けピンハウジングはナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製で、一体型のロック装置で完全に分極されています。品 < 520-248') 520-248/、< 712-1482') 712-1482/、< 864-9533') 864-9533/及び< 864-9537') 864-9537/はポジティブロックを備え、他のハウジングは止め金ロックを備えています。 最適なコンタクトについては、代表品番< 520-371') 520-371/又は< 719-0399') 719-0399/を参照してください。. 品番< 797-3144') 797-3144/ (4極)には、UL 94V-0定格のハウジング素材を使用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = Type III+シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮取り付けタイプ = ケーブルマウントIP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ドリルビット, 0.8mm RS PRO

    RS Pro, ドリルビット, 0.8mm

    RS PRO
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    仕様直径 = 0.8mm材質 = カーバイドタングステンカーバイドドリル. 小型で頑丈なタングステンカーバイドドリルビット、PCBドリルと組み合わせて使用可 ストレートシャンクとショルダーシャンクの2タイプ(ショルダーシャンクはΦ3.2のシャンク) 多層式又は標準的な回路基板にしっかりと穿孔
  • Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 6.7mm STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 6.7mm STANDARD .093

    日本モレックス(molex)
    ¥429税込¥472
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = オスシリーズ = STANDARD .093"併用可能製品 = 2.36 mm径標準0.093インチピン及びソケットプラグボディ向き = ストレート幅 = 13.2mm深さ = 30.2mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173') 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641') 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着コンタクト メス KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コンタクト メス KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = 圧着端子ハウジング、フリクションランプ、エッジカードコネクタシリーズ = KK 396端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 2478最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = 0℃最高使用温度 = +50℃Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG ~ 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG ~ 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コンタクト メス MINI-FITシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着フラグ端子 JST LFOシリーズ 非絶縁 0.5 → 1mm2, 20 → 18AWG JST(日本圧着端子製造)

    圧着フラグ端子 JST LFOシリーズ 非絶縁 0.5 → 1mm2, 20 → 18AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = LFO絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmLFOシリーズ圧着端子. JST LFOシリーズ圧着高速遮断端子は、タブオン旗型接続子です。スズめっき仕上げの黄銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201 ワゴジャパン

    Wago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201

    ワゴジャパン
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QIケーブルFC26-1S×26 共立電子産業

    QIケーブルFC26-1S×26

    共立電子産業
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    ピッチ(mm)2.54ケーブルUL20029AWG28ケーブル長(mm)300ケーブル種類FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)15.44高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数6奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • HR34Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR34Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース 共立プロダクツ

    Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルベースです。アクリルベースに取り付けたままGPIOなど各種ポートにアクセス可能です。 Raspberry Pi Zeroをショートから保護&ドレスアップに最適です。
    種類その他対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W構成部品アクリル板×2、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4、中空パイプ(短)×4、中空パイプ(長)×4
  • スライドスイッチ  8SSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 8SSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
  • 基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0020(基板厚2.0用) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0020(基板厚2.0用)

    廣杉計器
    ¥889~税込¥978~
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(チェック端子) MTA-00(信号チェック用) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(チェック端子) MTA-00(信号チェック用)

    廣杉計器
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ピン) PSR-420256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSR-420256-00(H=2.5,h=1.4)

    廣杉計器
    ¥549~税込¥604~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • 通過センサーキット2 ワンダーキット

    通過センサーキット2

    ワンダーキット(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
    用途移動物体を検知仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
  • 端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-41

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • シール形ロータリーディップスイッチ A6A Aratas(旧:omron)

    シール形ロータリーディップスイッチ A6A

    Aratas(旧:omron)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ。上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
    用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC使用温度範囲(℃)-10~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min使用湿度範囲45~85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)1.18~2.45×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • 基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
    定格電流(A)3
  • コネクタブーツ、8極2列、2mm、メス、JWPFシリーズ ペンタイプナイフ JST

    コネクタブーツ、8極2列、2mm、メス、JWPFシリーズ ペンタイプナイフ

    JST
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質ポリブチレンテレフタレート取付方式ケーブルピッチ(mm)2極数8シリーズJWPF方向ペンタイプナイフ行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • 丸ピンICソケット DIP16ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP16ピン

    LINKMAN
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)16入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプター N-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター N-BNC

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    本製品はN-BNCの変換コネクターです。 N型コネクターは高周波の測定器などに使われているものでアマチュア無線機に使われているM型コネクターとは互換性がありません。 M-BNCの変換コネクターはMPBNCJになります。
    規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • M5Stack用ミニリレーユニット M5Stack

    M5Stack用ミニリレーユニット

    M5Stack
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    少しの電流で大きな負荷を高い信頼性で安全に制御するための、M5Stack用リレーユニットです。安全に制御できる大電力負荷は最大24 VDCまたは120 VACです。制御に使う方の小さな電流のみがこのユニットに送られ、制御したい大きな負荷は独立して動作します。 3つのピン(ON/OFF/COM)があり、デジタルGPIOのHigh/Lowの出力によってCOMをオン/オフに接続するようにプログラムできます。 単一の入力 最大3 A(24V DCまたは 120V AC) Grove用インターフェイス ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
    用途高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等、IoTアウトレット(壁のコンセント)キット内容ミニリレーユニット×1、Groveケーブル×1、3.96ソケット×1
  • クロック用 スイープムーブメント&針セット インテック

    クロック用 スイープムーブメント&針セット

    インテック
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    5日以内出荷
    クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメントと時計針のセット。文字盤部分を別途用意するだけで、クロックの製作ができます。
    付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具精度月差±30秒使用電池単3乾電池×1本
  • Raspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ) Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ)

    Raspberry Pi
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。
    仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51
  • micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット 共立電子産業

    micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット

    共立電子産業
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    欠品中
    micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、。ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・USBケーブル 0.5m
    仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
  • ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ GB[制御機器]

    ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ

    GB[制御機器]
    ¥18税込¥20
    1個
    当日出荷
    2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
    仕様●1個●色:黒アズワン品番67-0402-17
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。シリーズDF11表面処理コンタクト:錫適合電線(mm2)(Max)0.3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
  • 両面スルホールユニバーサル基板 共立電子産業

    両面スルホールユニバーサル基板

    共立電子産業
    ¥409~税込¥450~
    1パック(5個)
    当日出荷
    両面ガラエポユニバーサル基板です。
    材質ガラスエポキシ種類両面

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)